Професионална алуминиумска скала 3X12

27.650 ден со ДДВ
27.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

- Скалила со профил 28х28 mm
- Anti slip скалила во заоблена форма
- EN 131 - Professional Use
- Сертификат за безбедност TUV Rheinland
- Носивост 150KG 

Документи
Каталошки број: 1962930712
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина23
Скала - ширина0.48
Скала - должина7.24, 3.25
Скала - дебелина0.19
Работна висина8.09, 6.04
*
*
*
Спецификации на производот
Тежина23
Скала - ширина0.48
Скала - должина7.24, 3.25
Скала - дебелина0.19
Работна висина8.09, 6.04