Професионална алуминиумска скала 2X9

12.490 ден со ДДВ
12.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

- Скалила со профил 28х28 mm
- Anti slip скалила во заоблена форма
- EN 131 - Professional Use
- Сертификат за безбедност TUV Rheinland
- Носивост 150KG 

Документи
Каталошки број: 1962920609
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Скала - должина3.79, 2.46
Тежина9
Работна висина5.02, 3.72
Скала - дебелина0.11
Скала - ширина0.46
*
*
*
Спецификации на производот
Скала - должина3.79, 2.46
Тежина9
Работна висина5.02, 3.72
Скала - дебелина0.11
Скала - ширина0.46