Професионална алуминиумска скала 2X7

9.990 ден со ДДВ
9.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

- Скалила со профил 28х28 mm
- Anti slip скалила во заоблена форма
- EN 131 - Professional Use
- Сертификат за безбедност TUV Rheinland
- Носивост 150KG 

Документи
Каталошки број: 1962920607
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Скала - должина3, 1.94
Скала - ширина0.46
Скала - дебелина0.11
Работна висина4.25, 3.22
Тежина7.2
*
*
*
Спецификации на производот
Скала - должина3, 1.94
Скала - ширина0.46
Скала - дебелина0.11
Работна висина4.25, 3.22
Тежина7.2