Нови Производи
Конектор за славина, со два вентили 1/2, 3/4
Kонектор за славина со два независни вентили, овозможува истовремено поврзување на две црева или додатоци. Обезбедува одделна контрола на протокот на вода за секој излез, што го прави идеален за градина и системи за наводнување.
Изработен од издржлива термопластика, погоден за приклучоци од 1/2“ и 3/4“.
Рачна прскалка, за деликатни растенија и цвеќиња
Рачна прскалка, за деликатни растенија и цвеќиња
Конектор за славина, универзален 1, 1/2, 3/4
Универзален конектор за славина, наменет за лесно поврзување на градинарско црево со различни типови приклучоци. Погоден за навои од 1”, 1/2” и 3/4”, овозможува сигурно и стабилно приклучување без протекување.
Изработен од издржлива термопластика, практично решение за градина и системи за наводнување.
Електрична косилка, 1000W, 32 cm, индукциона
Електрична косилка за трева е со моќност од 1000W, која има колектор за трева кој овозможува собирање на трева со волумен до 30 литри, што ја прави идеална за мали тревници. Истовремено бара многу малку време за празнење на колекторот што дава комфорна и ефикасна работа. Лесното 3-степено прилагодување на висината (25/40/55мм) овозможува дополнителна погодност за корисникот, а склопувањето на рачката заради складирање и транспорт се прави многу брзо.
Електрична косилка, 1200W, 32 cm, индукциона
Електрична косилка со индукциски мотор од 1200W, наменета за одржување на мали и средни тревници. Обезбедува ширина на косење од 32 cm и 3 нивоа на висинско прилагодување (25/40/55 mm) за прецизна обработка на тревата. Опремена со корпа од 35L и интегриран приклучок на рачката за практична употреба.
Електрич.косилка, 1800W, 43 cm, индукциона
Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1800 W, наменета за ефикасно и рамномерно косење на тревни површини. Косилката има ширина на косење од 43 cm и прилагодување на висината на косење во 5 нивоа (25–75 mm), што овозможува лесно прилагодување според потребите на тревникот. Опремена е со корпа со капацитет од 55 L и туркачки погон, што ја прави практична и удобна за работа во двор и градина.