Нови Производи
M-Cube Батериски пиштол за картуш/салама AKP12 C., SOLO
Компактен батериски пиштол од 12 V за нанесување лепила и заптивни маси од картуши и салами.
• Примена: Лесни до средни задачи со лепила и заптивни маси
• Сила: 1.780 N
• Напојување: 12 V | SOLO варијанта без батерија
• Конструкција: Компактен пиштол за картуши и салами
• Ракување: Наменет за контролирано нанесување материјал
M-Cube Батериска дупчалка одвртувач. ABS12 C., 2X2Ah
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 12 V за прецизно дупчење и завртување.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 32 / 19 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 0,8–10 mm | Прифат 3/8" × 24 UNF
• Капацитет: Дупчење во челик до 10 mm | Завртки до 6 mm
• Испорака: Две батерии од 2 Ah
M-Cube Батeриски одвртувач ASS12-1/4, SOLO
Екстремно компактен батериски одвртувач од 12 V за лесни задачи на завртување и дупчење.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 32 / 19 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Прифат: 1/4" внатрешен шестаголник за брза промена на битови
• Функции: Електронска заштита на моторот | LED-светло
• Напојување: 12 V | SOLO варијанта без батерија
Kерамичка хартија за суво брусење - Ceraline
CERALINE брусна хартија во форма на диск за суво брусење на китови, бои, метали, дрво и пластика. Достапна е во повеќе гранулации, со повеќекратни перфорации за извлекување прашина.
• Тип: Перфорирана брусна хартија за суво брусење | Ø 150 mm | Велкро прицврстување
• Намена: Брусење и матирање на обоени површини | Обработка на китови, прајмери, метали, дрво и пластика
• Клучни својства: Самоостречко керамичко абразивно зрно | Гранулација P80 | Повеќекратни перфорации за извлекување прашина
• Предности: Висока и брза стапка на отстранување | Намалено создавање прашина | Компатибилност со потпорни дискови со велкро
• Употреба: За почетно брусење на прајмери, отстранување стара боја и предбрусење китови
Степенеста бургија HSS SMART STEP-(D6-30MM)
HSS SMART STEP степенеста бургија за центрирање, дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори со дијаметар од 6 до 30 mm. Наменета е за обработка на лимови, цевки и профили со дебелина на материјал до 3,5 mm.
• Тип: HSS степенеста бургија SMART STEP, Ø 6–30 mm
• Намена: Центрирање, дупчење, проширување и отстранување рабови од отвори
• Клучни својства: 13 степени | Динамично закривена геометрија на сечилата | Длабокоспирален жлеб | Стебло со три рамни површини
• Предности: Прецизно почетно дупчење без претходно центрирање | Намалено создавање рабови | Ефикасно исфрлање струготини
• Употреба: Лим, цевки и профили | Челик, леани и обоени метали, пластика и дрво
Фикс анкер (W-FA/S)
Фикс анкер W-FA/S од поцинкуван челик за прицврстување во ненапукнат бетон. Зајакнатата линија е наменета за примени со поголема носивост и за подебели прицврстувани елементи.
Тип: механички фикс анкер од поцинкуван челик
Намена: прицврстување во ненапукнат бетон
Оптоварување: за примени со поголема носивост
Предност: достапен во подолги изведби за подебели прицврстувани елементи
Употреба: само во суви внатрешни простории
Фикс анкер (W-FB/S)
Фикс анкер W-FB/S со Европска техничка оцена (ETA-20/0228), опција 7, за стандардни прицврстувања во ненапукнат бетон. Погоден е за монтажа на конструкциски и инсталациски елементи со средно тешки оптоварувања.
Тип: механички фикс анкер од поцинкуван челик
Намена: прицврстување во ненапукнат бетон
Одобрение: ETA-20/0228, опција 7
Предности: две ефективни длабочини на анкерување
Употреба: предмонтажа, проодна и дистанцирана монтажа
Крпи за чистење 100% памук, бели, 10 kg
Бели памучни крпи за повеќенаменско бришење и чистење во индустриски, сервисни и работилнички услови. Погодни се за отстранување нечистотии, течности и различни загадувачи од работни површини и опрема.
Тип: Бели крпи за чистење од 100% памук
Намена: Бришење прашина, вода, масла, масти, восок, бои и лакови
Клучни својства: Добра апсорпција и можност за повеќекратна употреба
Предности: Подобра визуелна контрола на нечистотијата при работа
Употреба: За индустрија, транспорт, работилници, градежни и сервисни дејности
Валјаци за бои - мохер ткаен
Валјак од велур за бои на база на масло за дрво, за глазури или глинени бои.
Држачи за валјак - премиум
Материјал: Поцинкуван челик и двокомпонентна рачка (PP + TPE).
Сад за боја
Пластичен сад за боја кој овозможува едноставна подготовка и мешање на боите.
Четки за радијатор - дрвени
За употреба со бои на база на растворувачи и вода.
- Најдобра примена на површини: мазни и полугруби.
- Материјал на рачката: топола.
- Материјал на металниот држач: лим.
- Тип на влакна: рамни влакна со цилиндричен пресек.
Валјаци за боја полиамид - ткаен
Молерски валјак за општа употреба со бои на база на разредувач и вода.
Валјаци за бои полиакрил - плетен
Молерски валјак за бојадисување со емулзиии латекс бои, за надворешни површини.
Четки за бои професионални - црни
За акрилни/латекс бои.
- Најдобра примена за вид на површина: Полу-рапаво/рапаво
- Материјал на рачката: Пластика
- Материјал на обрачот: Нерѓосувачки челик, сатиниран
- Материјал на влакната: PET (полиетилен терефталат)
- Вид на полнење: Напредно технолошко