MIG/MAG заварување: Како да спречите лепење на згурата и лепење на дизната

Практичен водич за стабилен завар

Лепењето на згурата на дизната и лепењето на металните пуцни по материјалот е еден од најчестите проблеми при MIG/MAG заварување. Овие појави доведуваат до нестабилен лак, чести прекини за чистење, зголемена потрошувачка на време и намален квалитет на заварот.


Зошто се јавува лепење на згурата при MIG/MAG заварување?

Лепењето на згурата и металните пуцни се јавува кога стопени честички од металот се прилепуваат на дизната, контактниот врв или околината на заварот.
Најчесто причината е нестабилен лак, кој создава неконтролирано прскање.

Ова може да биде резултат на неправилни параметри, несоодветен заштитен гас или лоша подготовка на материјалот.

Кои се најчестите причини за лепење на дизната?

Најчестите причини вклучуваат:

  • преголема струја и напон
  • неправилен или недоволен проток на заштитен гас
  • нечиста површина (масло, рѓа, боја)
  • истрошена или оштетена дизнa
  • некористење средство против лепење на згура

Во пракса, лепењето речиси секогаш е резултат на комбинација од повеќе фактори.

Како параметрите на заварување влијаат на прскањето и лепењето?

Кога струјата и напонот се преголеми во однос на дебелината на материјалот, лакот станува агресивен.
Тоа создава зголемено прскање на стопениот метал, што директно доведува до лепење на згурата.

Практичен совет:
Параметрите секогаш треба да бидат усогласени со:

  • дебелината на материјалот
  • типот на заварувачката жица
  • позицијата на заварување

Стабилен лак значи почист завар и помалку интервенции.

Дали заштитниот гас има влијание врз лепењето на згурата?

Да, заштитниот гас има клучна улога.
Несоодветна гасна мешавина или слаб проток создава турбуленции околу лакот, што ја нарушува неговата стабилност.

Резултатот е:

  • неправилно топење
  • зголемено прскање
  • лепење на згурата и пуцните

Затоа е важно да се користи гасна мешавина препорачана за конкретниот MIG/MAG процес.

Како подготовката на материјалот влијае на квалитетот на заварот?

Масло, рѓа, боја или други нечистотии на површината значително го зголемуваат ризикот од лепење.
Овие нечистотии го нарушуваат топењето и стабилноста на лакот.

Најдобра практика:
Пред заварување, материјалот треба да биде чист и сув. Ова директно придонесува за поконзистентен завар и подолг век на потрошните делови.

Како може ефикасно да се заштити дизната од лепење на згура?

Најефикасното решение е користење на специјални средства против лепење на згура, кои создаваат тенок заштитен слој на дизната и околината на заварот.

Во секојдневна работа практично решение е спреј за заварување против лепење, додека за професионални и индустриски услови се користат концентрирани раствори со економична примена.
Контролираното нанесување со спреј-боца со пумпа овозможува рамномерна заштита и помала потрошувачка.

 

Следните решенија се најчесто користени во професионална MIG/MAG пракса:

 🔗 Спреј за заварување Perfect 400 ml                                      🔗 Спреј за заварување PLUS 5 L                               

                 Каталошки број: 089310210                                                                    Каталошки број: 0893102005                   

 

                                                               

 

🔗 Спреј-боца со пумпа 1 L (празна)

               Каталошки број: 0891503001

             

Дали редовното одржување на опремата прави разлика?

Да, редовното одржување е клучно.
Истрошена дизнa или контактeн врв значително го зголемуваат прскањето, без разлика на правилно подесени параметри.

Препорака:
Навремено проверувајте и заменувајте:

  • дизни
  • контактни врвови
  • други потрошни делови

Ова ја намалува потребата за често чистење и ги намалува прекините во работата.

Кои се најчестите грешки при MIG/MAG заварување?

Најчестите грешки што доведуваат до лепење се:

  • зголемување на струјата „за побрза работа“
  • заварување на нечиста површина
  • користење истрошени потрошни делови
  • неправилен агол на пиштолот

Избегнувањето на овие грешки значително го подобрува процесот.

Каков резултат може да се очекува со правилен пристап?

Со правилни параметри, добра подготовка и соодветна заштита на дизната:

  • заварот е почист и поконзистентен
  • бројот на прекини се намалува
  • се продолжува векот на опремата
  • се заштедува време и материјал

Заклучок

Лепењето на згурата и металните пуцни при MIG/MAG заварување може да се избегне.
Со правилна техника, стабилни параметри и користење соодветни средства за заштита, процесот станува поефикасен, поконтролиран и професионален.

Овој текст е подготвен врз основа на практично искуство и технички препораки за професионално MIG/MAG заварување.

Оставете коментар
*