Лепак за дрво MBX KM3, D3, 3kg

1.090 ден со ДДВ
1.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Лепак за дрво погоден за внатрешна и надворешна употреба.
  • Висока отпорност на вода и топлина.
  • Едноставен систем за истурање.
  • Со одвртување на изливот за лепило, содржината на контејнерот може чисто и лесно да се истури.
Документи
Каталошки број: 189210013
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

ЛЕПАК ЗА ДРВО MBX KM3 класа D3/D4

Моќен лепак за дрво на база на поливинил-ацетат (PVA) со

Добра отпорност. Може да се користи како еднокомпонентен или двокомпонентен.

Во случај на еднокомпонентно користење дава D3 отпорност на спојот, додека

Со додаток на другата компонента дава спој на класа D4.

Места на примена: Може да се користи за спојување на сите видови на дрво и

Плочести материјали на база на дрво во сите комбинации, како и за

фурнирање. Благодарение на добрата отпосрност на вода може да се користи за

лепење на надворешни дрвени врати, степеници и прозори.

Услови за примена: Се препорачува температурата во просторијата во која се

работи да биде над 18° C ( за најдобри резултати 21-29° C) со влажност на

воздухот 65-75%, како и влажност на материјалот од 8-12%.

Начин на примена: Лепакот за дрво MBX KM3 нанесете го на површината која се

лепи и размачкајте. Наносот може да се направи со помош на валјак или четка.

Површините кои се лепат треба да бидат чисти и суви. По спојување, со користење на стега,

Обезбедете притисок во наредните 30 минути (за повеќе детали – погледнете ја табелата).

Лепениот материјал треба да се осави барем 1h пред понатамошна обработка. Конечната

цврстина на спојот се постигнува по 24h.

Технички податоци

Боја: Бела

pH вредност: 2.85 ± 0.6

отворено време: 10 минути (спој дрво-дрво, 20° C)

Вискозитет по Brookifield: 15000 ± 1000 cP (20-23° C)

Потрошувачката зависи од материјалот, состојба на површината како и количините на нанесениот лепак

 

Материјали

Време на притисок

Температура

20° C

50° C

80° C

Дрво-Дрво

30 min

8 min

4 min

Дрво-Фурнир

20 min

4 min

2 min

Дрво-Синтетички фурнир

30 min

6 min

3 min

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пакување3kg
*
*
*

ЛЕПАК ЗА ДРВО MBX KM3 класа D3/D4

Моќен лепак за дрво на база на поливинил-ацетат (PVA) со

Добра отпорност. Може да се користи како еднокомпонентен или двокомпонентен.

Во случај на еднокомпонентно користење дава D3 отпорност на спојот, додека

Со додаток на другата компонента дава спој на класа D4.

Места на примена: Може да се користи за спојување на сите видови на дрво и

Плочести материјали на база на дрво во сите комбинации, како и за

фурнирање. Благодарение на добрата отпосрност на вода може да се користи за

лепење на надворешни дрвени врати, степеници и прозори.

Услови за примена: Се препорачува температурата во просторијата во која се

работи да биде над 18° C ( за најдобри резултати 21-29° C) со влажност на

воздухот 65-75%, како и влажност на материјалот од 8-12%.

Начин на примена: Лепакот за дрво MBX KM3 нанесете го на површината која се

лепи и размачкајте. Наносот може да се направи со помош на валјак или четка.

Површините кои се лепат треба да бидат чисти и суви. По спојување, со користење на стега,

Обезбедете притисок во наредните 30 минути (за повеќе детали – погледнете ја табелата).

Лепениот материјал треба да се осави барем 1h пред понатамошна обработка. Конечната

цврстина на спојот се постигнува по 24h.

Технички податоци

Боја: Бела

pH вредност: 2.85 ± 0.6

отворено време: 10 минути (спој дрво-дрво, 20° C)

Вискозитет по Brookifield: 15000 ± 1000 cP (20-23° C)

Потрошувачката зависи од материјалот, состојба на површината како и количините на нанесениот лепак

 

Материјали

Време на притисок

Температура

20° C

50° C

80° C

Дрво-Дрво

30 min

8 min

4 min

Дрво-Фурнир

20 min

4 min

2 min

Дрво-Синтетички фурнир

30 min

6 min

3 min

Спецификации на производот
Пакување3kg