Колички и полици
Популарни артикли од категоријата Колички и полици
Градежна количка 85л
Робусна градежна количка со капацитет од 85 литри, наменета за интензивна употреба во градежни и градинарски активности. Конструирана е со фокус на издржливост, стабилност и долготрајна употреба, дури и во најтешки услови.
Корпа:
Изработена од висококвалитетен челичен лим со дебелина од 0,7 мм, кој обезбедува висока отпорност на деформации при транспорт на тежок товар како песок, смет или камења.
Рамка и рачки:
Цврста челична конструкција со димензии 1.2 мм x 32 мм, која гарантира стабилност и сигурност при работа. Конструкцијата овозможува рамномерна распределба на тежината и дополнителна заштита од оштетувања.
Резервно тркало со бандаж
Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежните колички.
Резервно тркало со внатрешна гума
Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежни колички.
Тип: Тркало со внатрешна гума (пневматско).
Транспортна количка 1180x550x465mm, 200кг
Оваа транспортна количка има цврста метална конструкција со димензии 1180 mm во висина, 550 mm ширина и 465 mm длабочина. Дизајнирана е за лесно и безбедно преместување на товари до 200 кг. Има две големи тркала кои овозможуваат стабилност и прилагодливост на различен терен, додека рачките со црвени силиконски капаци нудат сигурен и удобен хват.
Оваа количка е наменета за општи транспортни задачи, лесна за маневрирање и високо практична за различни индустриски и работни средини.
Транспортна количка 1190x530x710mm, 250кг
Оваа модел количка е со висина 1190 mm, ширина 530 mm и длабочина 710 mm, опремена со метална рампа за полесно товарење и истовар на поголеми или потешки предмети. Носи до 250 кг, што ја прави погодна за потешки товари. Исто така има големи тркала за подобра стабилност и преместливост, а рачките со црвени капаци обезбедуваат удобен и сигурен хват. Рампата го олеснува транспортот на предмети со дополнителна удобност и безбедност, особено при подигнување на поголеми товари од под.
Транспортна количка x3 тркала 1070x520x630, 200кг
Транспортната количка е специјално дизајнирана за лесен транспорт на товар по скали. Благодарение на системот со три тркала од секоја страна, количката овозможува стабилно и континуирано движење нагоре и надолу по скалите, со значително намален напор од страна на корисникот. Конструкцијата обезбедува сигурност и контрола при манипулација со потежок товар, дури и во ограничени или непристапни простори.
- 1
- 2