Колички и полици

Популарни артикли од категоријата Колички и полици

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Градежна количка 85л

5993000185

Робусна градежна количка со капацитет од 85 литри, наменета за интензивна употреба во градежни и градинарски активности. Конструирана е со фокус на издржливост, стабилност и долготрајна употреба, дури и во најтешки услови.

Корпа:
Изработена од висококвалитетен челичен лим со дебелина од 0,7 мм, кој обезбедува висока отпорност на деформации при транспорт на тежок товар како песок, смет или камења.

Рамка и рачки:
Цврста челична конструкција со димензии 1.2 мм x 32 мм, која гарантира стабилност и сигурност при работа. Конструкцијата овозможува рамномерна распределба на тежината и дополнителна заштита од оштетувања.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рафт со 5 полици 1800x900x400mm - 0.6mm, 4mm MDF

1957180904

Рафт со 5 полици, димензии 1800×900×400mm и носивост 175kg по полица, наменет за домаќинство, гаража и работилница.

Барањето за достапност е успешно испратено.