Колички и полици

Популарни артикли од категоријата Колички и полици

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Транспортна количка 1180x550x465mm, 200кг

5962400120

Оваа транспортна количка има цврста метална конструкција со димензии 1180 mm во висина, 550 mm ширина и 465 mm длабочина. Дизајнирана е за лесно и безбедно преместување на товари до 200 кг. Има две големи тркала кои овозможуваат стабилност и прилагодливост на различен терен, додека рачките со црвени силиконски капаци нудат сигурен и удобен хват.

Оваа количка е наменета за општи транспортни задачи, лесна за маневрирање и високо практична за различни индустриски и работни средини.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Транспортна количка 1190x530x710mm, 250кг

5962400125

Оваа модел количка е со  висина 1190 mm, ширина 530 mm и длабочина 710 mm, опремена со метална рампа за полесно товарење и истовар на поголеми или потешки предмети. Носи до 250 кг, што ја прави погодна за потешки товари. Исто така има големи тркала за подобра стабилност и преместливост, а рачките со црвени капаци обезбедуваат удобен и сигурен хват. Рампата го олеснува транспортот на предмети со дополнителна удобност и безбедност, особено при подигнување на поголеми товари од под.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Транспортна количка x3 тркала 1070x520x630, 200кг

5962400320

Транспортната количка е специјално дизајнирана за лесен транспорт на товар по скали. Благодарение на системот со три тркала од секоја страна, количката овозможува стабилно и континуирано движење нагоре и надолу по скалите, со значително намален напор од страна на корисникот. Конструкцијата обезбедува сигурност и контрола при манипулација со потежок товар, дури и во ограничени или непристапни простори.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Транспортна количка-платформа 916x616x863, 250кг

5962400325

Платформската количка претставува практично решение за транспорт на поголеми и покомпактни товари на рамни површини. Благодарение на стабилната и пространа платформа, овозможува безбедно поставување и пренос на различни видови роба. Подвижните тркала обезбедуваат лесно управување и маневрирање, дури и при максимално оптоварување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Резервно тркало со внатрешна гума

5993000182

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежни колички.

 Тип: Тркало со внатрешна гума (пневматско).

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Резервно тркало со бандаж

5993000181

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежните колички.

Барањето за достапност е успешно испратено.