Апарат за Заварување Инвертер TIG 200 LCD AC/DC

159.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

AC/DC TIG инвертер со дигитални контроли има современо и едноставно LCD интерфејс за брзо поставување преку однапред зададени параметри и избор на меморија.

Документи
Каталошки број: 5952380211
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Контактно и високофреквентно палење

Високофреквентното палење овозможува подобра контрола на топлината на заварениот материјал, ја зголемува продорноста и брзината на заварувањето и обезбедува висококвалитетни резултати. Исто така, поддржува прилагодување преку педала за подобрени можности на контрола.

Заварување на алуминиум

LCD интерфејс

Лесен за навигација, овозможува брзо и едноставно поставување преку однапред зададени параметри и избор на меморија.

Вградено топлинско заштитно решение

Го спречува работењето на апаратот надвор од безбедната топлинска зона.

Вентилација

Го намалува шумот, потрошувачката на енергија и внесот на нечистотии.

AC/DC можност за заварување

Овозможува заварување на различни метали, вклучувајќи алуминиум, челик и титаниум, покривајќи широк спектар на проекти. Погоден е за AC заварување (идеално за алуминиум и магнезиум) и DC заварување (совршено за челик, нерѓосувачки челик и бакар), што ја зголемува неговата разновидност.

Мулти функции

3-во-1 апарат за заварување со опции Stick, AC/DC TIG и Pulse TIG, прилагоден на професионалните потреби на заварувањето.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V
Област на применаTIG заварување
Ширина220 mm
Тежина на апаратот24 kg
Висина450 mm
Должина450 mm
Заварливи електроди1 – 3,2 mm
IP класа на заштитаIP21
Заварливи TIG жици1 – 3,2 mm
Мин./макс. струја за електродно заварување10 – 160 A
Мин./макс. TIG струја за заварување10 – 200 A
Време на вклучување при макс. Струја0.2
Дебелина на материјал за заварувањеАлуминиум 1-5 mm
Погоден гас100% аргон
Тип на заварувањеAC/DC
Гаранција на производ1 година
*
*
*

Контактно и високофреквентно палење

Високофреквентното палење овозможува подобра контрола на топлината на заварениот материјал, ја зголемува продорноста и брзината на заварувањето и обезбедува висококвалитетни резултати. Исто така, поддржува прилагодување преку педала за подобрени можности на контрола.

Заварување на алуминиум

LCD интерфејс

Лесен за навигација, овозможува брзо и едноставно поставување преку однапред зададени параметри и избор на меморија.

Вградено топлинско заштитно решение

Го спречува работењето на апаратот надвор од безбедната топлинска зона.

Вентилација

Го намалува шумот, потрошувачката на енергија и внесот на нечистотии.

AC/DC можност за заварување

Овозможува заварување на различни метали, вклучувајќи алуминиум, челик и титаниум, покривајќи широк спектар на проекти. Погоден е за AC заварување (идеално за алуминиум и магнезиум) и DC заварување (совршено за челик, нерѓосувачки челик и бакар), што ја зголемува неговата разновидност.

Мулти функции

3-во-1 апарат за заварување со опции Stick, AC/DC TIG и Pulse TIG, прилагоден на професионалните потреби на заварувањето.

 

Спецификации на производот
Номинален напон230 V
Област на применаTIG заварување
Ширина220 mm
Тежина на апаратот24 kg
Висина450 mm
Должина450 mm
Заварливи електроди1 – 3,2 mm
IP класа на заштитаIP21
Заварливи TIG жици1 – 3,2 mm
Мин./макс. струја за електродно заварување10 – 160 A
Мин./макс. TIG струја за заварување10 – 200 A
Време на вклучување при макс. Струја0.2
Дебелина на материјал за заварувањеАлуминиум 1-5 mm
Погоден гас100% аргон
Тип на заварувањеAC/DC
Гаранција на производ1 година