Силикон Санитар, 280 ml, транспарентен

250 ден со ДДВ
250 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Eднокомпонентна санитарна силиконска заптивна маса со фунгициден додаток, наменета за трајно заптивање во влажни простории.

Тип: Санитарна силиконска заптивна маса | еднокомпонентна
Намена: Бањи | кујни | влажни простории | санитарни споеви
Клучни својства: Фунгициден додаток | трајно еластична | отпорна на UV зрачење | мало собирање при стврднување
Предности: Спречува формирање на мувла на силиконот | добра адхезија | механичка стабилност
Употреба: За внатрешна примена | не се препорачува за поцинкувани површини

Документи
Каталошки број: 18922131
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Силикон Санитар е еднокомпонентна силиконска заптивна маса со фунгициден додаток, наменета за трајно заптивање на споеви во влажни простории. Фунгицидниот додаток ја штити заптивната маса од формирање на мувла.

Најчеста примена

• Споеви помеѓу када, туш-кабина и ѕид
• Споеви помеѓу плочки, санитарна керамика и подлога
• Работни површини, мијалници и водовод во кујни
• Влажни простории во јавни и комерцијални објекти

Области на примена

Производот е наменет за санитарни апликации во влажни услови, пред сè во внатрешни простории.

Клучни предности

• Фунгициден додаток што помага да се спречи формирање на мувла
• Трајно еластична маса по стврднување
• Отпорност на UV зрачење и атмосферски влијанија
• Мало собирање при стврднување
• Добра адхезија на непорозни површини

Начин на употреба
  1. Треба да се почитуваат препорачаните димензии на фугата.
  2. Ако длабочината е поголема од препорачаната, треба да се постави PE материјал со затворена структура.
  3. Површините треба да бидат суви, чисти и одмастени.
  4. На порозни површини треба да се нанесе прајмер за силикон пред апликација.
  5. Производот се нанесува рамномерно по должина на спојот.
  6. За обликување се користи средство за израмнување и алат за мазнење.
 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаТранспарентен
*
*
*

Силикон Санитар е еднокомпонентна силиконска заптивна маса со фунгициден додаток, наменета за трајно заптивање на споеви во влажни простории. Фунгицидниот додаток ја штити заптивната маса од формирање на мувла.

Најчеста примена

• Споеви помеѓу када, туш-кабина и ѕид
• Споеви помеѓу плочки, санитарна керамика и подлога
• Работни површини, мијалници и водовод во кујни
• Влажни простории во јавни и комерцијални објекти

Области на примена

Производот е наменет за санитарни апликации во влажни услови, пред сè во внатрешни простории.

Клучни предности

• Фунгициден додаток што помага да се спречи формирање на мувла
• Трајно еластична маса по стврднување
• Отпорност на UV зрачење и атмосферски влијанија
• Мало собирање при стврднување
• Добра адхезија на непорозни површини

Начин на употреба
  1. Треба да се почитуваат препорачаните димензии на фугата.
  2. Ако длабочината е поголема од препорачаната, треба да се постави PE материјал со затворена структура.
  3. Површините треба да бидат суви, чисти и одмастени.
  4. На порозни површини треба да се нанесе прајмер за силикон пред апликација.
  5. Производот се нанесува рамномерно по должина на спојот.
  6. За обликување се користи средство за израмнување и алат за мазнење.
 

Спецификации на производот
БојаТранспарентен