Паста за монтажа на гуми, бела, 5 kg

1.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За монтирање и отстранување на гуми од автомобили, камиони и мотоцикли

Документи
Каталошки број: 08901221
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

За монтирање гуми за автомобили, камиони и мотоцикли

Добри лизгачки својства

  • Мала сила и минимално потребно време
  • Минимална употреба на материјали
  • Ниско абење на машината
  • Ги заштитува гумите и прирабницата на бандажот
  • Подобрено центрирање на гумата на бандажот

Кратко време на истекување

  • Позитивна врска помеѓу гумата и бандажот се воспоставува веднаш по склопувањето
  • Помалку поплаки и последователни трошоци за која било задача за ребалансирање

Грижа за гуми и бандажи

  • Ја одржува гумата мека, со што се обезбедува трајно запечатување помеѓу бандажот и гумата
  • Спречува формирање на 'рѓа (антикорозивно)
  • Спречува гумата да се залепи за бандажот

pH-неутрален

  • Не е агресивен на гумата или бандажот
  • Нежен за кожата и еколошки

Погодно за гуми што се издишуваат - Може да се користи за најновите генерации гуми

Погодно за системот за следење на притисокот во гумите (TPMS)

Не е штетно за здравјето

Без штетни растворувачи

Ја одржува гумата мека и подготвена за употреба за време на складирање во лето/зима

Без силикон

Известување

Ја одржува гумата флексибилна и подготвена за употреба за време на складирање во лето/зима, физиолошки неопасна.

Без штетни растворувачи, без силикон

Инструкции

Отстранување

Насилно извадете ја гумата со соодветен механизам за отпуштање, нанесете малку паста за монтирање на гумата на прирабницата на бандажот и на перката на гумата со четка за бојадисување или сунѓер.

Инсталација

Пред да се монтираат новите гуми, бандажот треба да се исчисти од старото лепило за монтирање околу запечатувачката површина на прирабницата на бандажот. Препорачуваме да го користите нашето средство за чистење сопирачки за ова. Отстранете ја 'рѓата со жичена четка. Со тоа навистина ќе ги истакнете придобивките од пастата за монтирање гуми Würth. Потоа нанесете тенок слој на гумата и прирабницата на бандажот и монтирајте ги гумите на бандажот користејќи ја машината за монтирање и соодветните алатки. Правилното монтирање на гумите е предуслов за непречено возење.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Максинална температура за обработка50 °C
Тежина на содржината5 кг
БојаБела, Проѕирна
Вискозитет/конзистентностПасти
Хемиска основаХидрокарбонат
Услови за одржување на рокот на траење од производствотона 23°C и 50% релативна влажност
Густина1,04 g/cm³
Услови на густинана 20°C
Мин. температура на обработка-15 °C
pH вредност5.7
Без AOXДа
Без силиконДа
*
*
*

За монтирање гуми за автомобили, камиони и мотоцикли

Добри лизгачки својства

  • Мала сила и минимално потребно време
  • Минимална употреба на материјали
  • Ниско абење на машината
  • Ги заштитува гумите и прирабницата на бандажот
  • Подобрено центрирање на гумата на бандажот

Кратко време на истекување

  • Позитивна врска помеѓу гумата и бандажот се воспоставува веднаш по склопувањето
  • Помалку поплаки и последователни трошоци за која било задача за ребалансирање

Грижа за гуми и бандажи

  • Ја одржува гумата мека, со што се обезбедува трајно запечатување помеѓу бандажот и гумата
  • Спречува формирање на 'рѓа (антикорозивно)
  • Спречува гумата да се залепи за бандажот

pH-неутрален

  • Не е агресивен на гумата или бандажот
  • Нежен за кожата и еколошки

Погодно за гуми што се издишуваат - Може да се користи за најновите генерации гуми

Погодно за системот за следење на притисокот во гумите (TPMS)

Не е штетно за здравјето

Без штетни растворувачи

Ја одржува гумата мека и подготвена за употреба за време на складирање во лето/зима

Без силикон

Известување

Ја одржува гумата флексибилна и подготвена за употреба за време на складирање во лето/зима, физиолошки неопасна.

Без штетни растворувачи, без силикон

Инструкции

Отстранување

Насилно извадете ја гумата со соодветен механизам за отпуштање, нанесете малку паста за монтирање на гумата на прирабницата на бандажот и на перката на гумата со четка за бојадисување или сунѓер.

Инсталација

Пред да се монтираат новите гуми, бандажот треба да се исчисти од старото лепило за монтирање околу запечатувачката површина на прирабницата на бандажот. Препорачуваме да го користите нашето средство за чистење сопирачки за ова. Отстранете ја 'рѓата со жичена четка. Со тоа навистина ќе ги истакнете придобивките од пастата за монтирање гуми Würth. Потоа нанесете тенок слој на гумата и прирабницата на бандажот и монтирајте ги гумите на бандажот користејќи ја машината за монтирање и соодветните алатки. Правилното монтирање на гумите е предуслов за непречено возење.

 

Спецификации на производот
Максинална температура за обработка50 °C
Тежина на содржината5 кг
БојаБела, Проѕирна
Вискозитет/конзистентностПасти
Хемиска основаХидрокарбонат
Услови за одржување на рокот на траење од производствотона 23°C и 50% релативна влажност
Густина1,04 g/cm³
Услови на густинана 20°C
Мин. температура на обработка-15 °C
pH вредност5.7
Без AOXДа
Без силиконДа