Апарат за Заварување MIG 200 LCD, 240V

89.680 ден со ДДВ
89.680 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апаратот за електролачно (MIG) заварување MIG 200 LCD е дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија и LCD екран. Апаратот за заварување MIG 200 LCD има можности за заварување во режим MIG, REL и LIFT/TIG, со дополнителна опција за точкасто заварување со тајмер. Благодарение на LCD дисплејот, корисникот може да го избере саканиот режим на работа и параметрите за заварување.

Врз основа на изборот:

         Тип и дебелина на материјалот

    Дебелина на жицата/електродата

         Тип на заштитен гас (кај MIG/MAG)

Самиот апарат ги дефинира идеалните параметри за заварување, кои можат да бидат дополнително прилагодени. Покрај тоа, овој апарат се карактеризира со синергичен режим на работа (во режим MIG/MAG - прилагодување на амперажата наместо прилагодување на волтажата/брзината на жицата) како и индукциско прилагодување на пет степени (со што се елиминира можноста за прскање за време на заварувањето). За режимот на работа REL се достапни поставките HOT START / ARC FORCE и VRD. Стандарден дел од испораката претставува и ЕВРО ПРИКЛУЧОКОТ со горилник Abicor Binzel MB 25AK. Уредот користи монофазен осигурувач од 20А. Должината на кабелот за маса и електродата е 3 метри и користи макара за жица D200 со тежина од 5 kg,

Документи
Каталошки број: 5952350200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон240 V
Заварливи жициЧелик, дијаметар 0.6–1.0 mm
Мин./макс. Струја10–200 A
Интермитенција на макс. струја(40°C): 20 %
Максимална струја200 A
Должина на кабел3 m
Должина520 mm
Ширина300 mm
Висина410 mm
IP заштитна класаIP 21
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон240 V
Заварливи жициЧелик, дијаметар 0.6–1.0 mm
Мин./макс. Струја10–200 A
Интермитенција на макс. струја(40°C): 20 %
Максимална струја200 A
Должина на кабел3 m
Должина520 mm
Ширина300 mm
Висина410 mm
IP заштитна класаIP 21