К+Д Лепак+заптивна маса, темно кафена боја, 300 ml

500 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еластично PU лепило и заптивна маса за широк спектар на примени

За универзална употреба: Извонредна јачина на лепење на широк спектар материјали и површини

Област на примена

• За различни задачи за лепење и заптивање
• Погодно за лепење и заптивање во погони за преработка на храна
• За трајно еластично заптивање на точкесто заварени споеви

Упатство за употреба

Површините мора да бидат чисти, суви и без маснотии. За претходна обработка, погледнете ја табелата за оптимизација во техничкиот лист со податоци.

Отсечете го врвот со навој, навртете ја млазницата и исечете ја до потребната ширина. Нанесете го лепилото со соодветен пиштол за нанесување. Препорачуваме минимална дебелина на слојот лепило од 3 mm за да се искористат предностите на дебелослојното лепење.

За повеќе информации, погледнете го техничкиот лист со податоци.

Документи
Каталошки број: 08901004
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Одобрено за употреба со прехранбени производи (ISEGA сертификат)
• Безопасно за луѓето во стврдната состојба
• Погодно за лепење и заптивање во погони за преработка на храна

Високо еластично
• Може да се користи за спојување различни материјали и материјали од ист тип
• Ги компензира различните ширења на материјалите
• Ги придушува вибрациите и бучавата

Долго време за формирање површинска кора
• Овозможува лепење и заптивање на сложени компоненти
• Идеално и за големи површини
• Споените делови може повторно да се позиционираат

По формирањето на површинската кора, може механички да се обработува и да се пребојува без претходно активирање на површината – направете прелиминарни тестови за да ја проверите компатибилноста со бојата

Некорозивно – сигурно спречува корозија на металите

Слаб мирис

Без силикон

✓ Доказ за перформанси

ISEGA:
Може да се користи на места каде што се преработува или складира храна, на пр. за лепење на ѕидни и подни површини во компании за преработка на храна.

Сертификат за одобрение бр.: 61399 U 24

Напомена

• Не е погодно за заптивање на жлебови кај стакло или за лепење на други проѕирни материјали кај кои постои ризик од повратно UV зрачење.
• Директната изложеност на сончева светлина може да доведе до благо пожолтување на површината и појава на пукнатини.
• Не е погодно за дилатациони споеви во градежништвото.
• Бои на база на PVC и бои што се сушат со оксидација (бои на база на масло и алкидна смола) не се погодни за пребојување.
• Употребата на Würth средство за измазнување на заптивната маса може да предизвика пожолтување.
• Внимание: Треба да се избегнува контакт со растворувачи или остатоци од растворувачи, особено за време на обработката и фазата на стврднување, бидејќи тоа може да доведе до трајно оштетување на Bond + Seal.
• Внимание: Во случај на висока површинска влажност, нанесување многу широк слој лепило и/или присуство на шуплини/воздушни џебови, како и пени за исполнување во примената, постои ризик од создавање меури во лепилната маса.

 

Упатствата за употреба претставуваат препораки засновани на тестовите што сме ги спровеле и на нашето искуство; пред секоја примена направете сопствени тестирања. Поради големиот број можни примени, како и различните услови за складирање и обработка, не преземаме одговорност за резултатот од конкретната примена. Сите технички информации или совети што ги дава нашата бесплатна служба за корисници се обезбедуваат со исклучување на каква било одговорност, освен ако советот или информацијата не се дел од нашиот договорен опсег на услуги или ако советникот постапувал намерно. Го гарантираме постојаниот квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите. Ве молиме погледнете го техничкиот лист со податоци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаКафена
Содржина300 ml
ПакувањеКартуша
Хемиска основаЕднокомпонентен полиуретан
Мин./макс. време за формирање површинска кора45–60 min
Густина/услови1,25 g/cm³ / пред стврднување, DIN 53479
Shore тврдост A/услови40 / согласно DIN 53505
Брзина на целосно стврднување/услови3 mm/ден / 23°C и 50% релативна влажност, стврднување со влага
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35°C
Мин./макс. температурна отпорност-40 до +90°C
Макс. краткотрајна температурна отпорност/услови120°C / по 8 часа
Мин. затегнувачка цврстина1,8 N/mm²
Мин. комбинирана отпорност на затегнување и смолкнување1 N/mm²
Услови за затегнувачка цврстинаСогласно DIN 53504
Мин. надолжна отпорност на кинење6 N/mm
Услови за отпорност на кинењеСогласно DIN 53515
Издолжување при кинење/услови500% / согласно DIN 53504
Макс. промена на волумен-0.05
Температура на стаклеста транзиција/услови-45°C / согласно DIN 53445
Краткотрајна отпорност наГорива, минерални масла, животински масти, животински масла, растителни масти, растителни масла
Рок на траење од производство/услови12 месеци / при 10°C до 25°C
Без силиконДа
Без растворувачиНе
Без изоцијанатиНе
Отпорност на ултравиолетово зрачењеНе
*
*
*

Одобрено за употреба со прехранбени производи (ISEGA сертификат)
• Безопасно за луѓето во стврдната состојба
• Погодно за лепење и заптивање во погони за преработка на храна

Високо еластично
• Може да се користи за спојување различни материјали и материјали од ист тип
• Ги компензира различните ширења на материјалите
• Ги придушува вибрациите и бучавата

Долго време за формирање површинска кора
• Овозможува лепење и заптивање на сложени компоненти
• Идеално и за големи површини
• Споените делови може повторно да се позиционираат

По формирањето на површинската кора, може механички да се обработува и да се пребојува без претходно активирање на површината – направете прелиминарни тестови за да ја проверите компатибилноста со бојата

Некорозивно – сигурно спречува корозија на металите

Слаб мирис

Без силикон

✓ Доказ за перформанси

ISEGA:
Може да се користи на места каде што се преработува или складира храна, на пр. за лепење на ѕидни и подни површини во компании за преработка на храна.

Сертификат за одобрение бр.: 61399 U 24

Напомена

• Не е погодно за заптивање на жлебови кај стакло или за лепење на други проѕирни материјали кај кои постои ризик од повратно UV зрачење.
• Директната изложеност на сончева светлина може да доведе до благо пожолтување на површината и појава на пукнатини.
• Не е погодно за дилатациони споеви во градежништвото.
• Бои на база на PVC и бои што се сушат со оксидација (бои на база на масло и алкидна смола) не се погодни за пребојување.
• Употребата на Würth средство за измазнување на заптивната маса може да предизвика пожолтување.
• Внимание: Треба да се избегнува контакт со растворувачи или остатоци од растворувачи, особено за време на обработката и фазата на стврднување, бидејќи тоа може да доведе до трајно оштетување на Bond + Seal.
• Внимание: Во случај на висока површинска влажност, нанесување многу широк слој лепило и/или присуство на шуплини/воздушни џебови, како и пени за исполнување во примената, постои ризик од создавање меури во лепилната маса.

 

Упатствата за употреба претставуваат препораки засновани на тестовите што сме ги спровеле и на нашето искуство; пред секоја примена направете сопствени тестирања. Поради големиот број можни примени, како и различните услови за складирање и обработка, не преземаме одговорност за резултатот од конкретната примена. Сите технички информации или совети што ги дава нашата бесплатна служба за корисници се обезбедуваат со исклучување на каква било одговорност, освен ако советот или информацијата не се дел од нашиот договорен опсег на услуги или ако советникот постапувал намерно. Го гарантираме постојаниот квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите. Ве молиме погледнете го техничкиот лист со податоци.

Спецификации на производот
БојаКафена
Содржина300 ml
ПакувањеКартуша
Хемиска основаЕднокомпонентен полиуретан
Мин./макс. време за формирање површинска кора45–60 min
Густина/услови1,25 g/cm³ / пред стврднување, DIN 53479
Shore тврдост A/услови40 / согласно DIN 53505
Брзина на целосно стврднување/услови3 mm/ден / 23°C и 50% релативна влажност, стврднување со влага
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35°C
Мин./макс. температурна отпорност-40 до +90°C
Макс. краткотрајна температурна отпорност/услови120°C / по 8 часа
Мин. затегнувачка цврстина1,8 N/mm²
Мин. комбинирана отпорност на затегнување и смолкнување1 N/mm²
Услови за затегнувачка цврстинаСогласно DIN 53504
Мин. надолжна отпорност на кинење6 N/mm
Услови за отпорност на кинењеСогласно DIN 53515
Издолжување при кинење/услови500% / согласно DIN 53504
Макс. промена на волумен-0.05
Температура на стаклеста транзиција/услови-45°C / согласно DIN 53445
Краткотрајна отпорност наГорива, минерални масла, животински масти, животински масла, растителни масти, растителни масла
Рок на траење од производство/услови12 месеци / при 10°C до 25°C
Без силиконДа
Без растворувачиНе
Без изоцијанатиНе
Отпорност на ултравиолетово зрачењеНе