producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Еластично PU лепило и заптивна маса за широк спектар на примени
За универзална употреба: Извонредна јачина на лепење на широк спектар материјали и површини
Област на примена
• За различни задачи за лепење и заптивање• Погодно за лепење и заптивање во погони за преработка на храна• За трајно еластично заптивање на точкесто заварени споеви
Упатство за употреба
Површините мора да бидат чисти, суви и без маснотии. За претходна обработка, погледнете ја табелата за оптимизација во техничкиот лист со податоци.
Отсечете го врвот со навој, навртете ја млазницата и исечете ја до потребната ширина. Нанесете го лепилото со соодветен пиштол за нанесување. Препорачуваме минимална дебелина на слојот лепило од 3 mm за да се искористат предностите на дебелослојното лепење.
За повеќе информации, погледнете го техничкиот лист со податоци.
Барањето за достапност е успешно испратено.
Одобрено за употреба со прехранбени производи (ISEGA сертификат)• Безопасно за луѓето во стврдната состојба• Погодно за лепење и заптивање во погони за преработка на храна
Високо еластично• Може да се користи за спојување различни материјали и материјали од ист тип• Ги компензира различните ширења на материјалите• Ги придушува вибрациите и бучавата
Долго време за формирање површинска кора• Овозможува лепење и заптивање на сложени компоненти• Идеално и за големи површини• Споените делови може повторно да се позиционираат
По формирањето на површинската кора, може механички да се обработува и да се пребојува без претходно активирање на површината – направете прелиминарни тестови за да ја проверите компатибилноста со бојата
Некорозивно – сигурно спречува корозија на металите
Слаб мирис
Без силикон
✓ Доказ за перформанси
ISEGA:Може да се користи на места каде што се преработува или складира храна, на пр. за лепење на ѕидни и подни површини во компании за преработка на храна.
Сертификат за одобрение бр.: 61399 U 24
Напомена
• Не е погодно за заптивање на жлебови кај стакло или за лепење на други проѕирни материјали кај кои постои ризик од повратно UV зрачење.• Директната изложеност на сончева светлина може да доведе до благо пожолтување на површината и појава на пукнатини.• Не е погодно за дилатациони споеви во градежништвото.• Бои на база на PVC и бои што се сушат со оксидација (бои на база на масло и алкидна смола) не се погодни за пребојување.• Употребата на Würth средство за измазнување на заптивната маса може да предизвика пожолтување.• Внимание: Треба да се избегнува контакт со растворувачи или остатоци од растворувачи, особено за време на обработката и фазата на стврднување, бидејќи тоа може да доведе до трајно оштетување на Bond + Seal.• Внимание: Во случај на висока површинска влажност, нанесување многу широк слој лепило и/или присуство на шуплини/воздушни џебови, како и пени за исполнување во примената, постои ризик од создавање меури во лепилната маса.
Упатствата за употреба претставуваат препораки засновани на тестовите што сме ги спровеле и на нашето искуство; пред секоја примена направете сопствени тестирања. Поради големиот број можни примени, како и различните услови за складирање и обработка, не преземаме одговорност за резултатот од конкретната примена. Сите технички информации или совети што ги дава нашата бесплатна служба за корисници се обезбедуваат со исклучување на каква било одговорност, освен ако советот или информацијата не се дел од нашиот договорен опсег на услуги или ако советникот постапувал намерно. Го гарантираме постојаниот квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите. Ве молиме погледнете го техничкиот лист со податоци.
Влажни крпи за чистење раце и алат без потреба од вода, сапун или четка, обогатени со Aloe Vera.
• Тип: Влажни крпи за чистење раце и алат
• Намена: Брзо чистење раце и алат на терен, без пристап до вода
• Клучни својства: Одмастувачко и санитизирачко дејство | Антибактериско дејство | Обогатени со Aloe Vera
• Предности: Отстрануваат масло, битумен, боја, лепак, силикон и графит | Дерматолошки тестирани | Компактни и практични
• Употреба: Се користат директно на раце или алат, без потреба од вода
Овој скалпел е дизајниран со трокомпонентна рачка која обезбедува удобен и сигурен зафат при работа. Опремен е со автоматски механизам за заклучување на сечилото, што овозможува безбедна и прецизна употреба. Дополнително, има метална водилка за сечилото која гарантира стабилност и издржливост. Овој скалпел е идеален за различни задачи кои бараат прецизно сечење.