K+D лепак и заптивна маса

620 ден со ДДВ
620 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За универзална примена со извонредна моќ на лепење на различни материјали и површини, еластичен со голема растегливост. Може да се користи за спојување на исти или на различни материјали. Го компензира истегнувањето кај различни материјали и пригушува вибрации и бучава. Долгото време на формирање на коричка овозможува лепење, односно заптивање на компликувани и многу големи делови. Составените делови можат да се репозиционираат. Може да се бруси и лакира. По формирање на коричка можна е механичка обработка и лакирање без претходна припрема на површината (претходно да се провери компатибилноста на лакот). Дозволено е користење во близина на храна (ISEGA сертификат), не го загрозува здравјето во стврдната состојба. Погоден е за лепење и заптивање во погони за производство и подготовка на храна. Не е корозивен, има слаб мирис и е без силикони.

Документи
Каталошки број: 1890100182
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

Лепење и заптивање 

Упатство за употреба:

Подлогата мора да биде чиста, сува и одмастена.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се доведува во допир со лакови на база на алкални смоли. Не е соодветен за заптивање стаклени окна. При изложување на директна сончева светлина може да дојде до промена на бојата на површината (да пожолти). Не е погоден за РЕ, РР, РТFЕ, силикон, стиропор и пластика. Минимална дебелина слојот на лепилото е 3mm. За најдобри резултати на прилепување, неопходно е да се користат прајмери за тешко лепливи подлоги. Нестврднатото лепило може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Осушеното лепило може да се острани само по механички пат.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаСива
*
*
*

Примена:

Лепење и заптивање 

Упатство за употреба:

Подлогата мора да биде чиста, сува и одмастена.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се доведува во допир со лакови на база на алкални смоли. Не е соодветен за заптивање стаклени окна. При изложување на директна сончева светлина може да дојде до промена на бојата на површината (да пожолти). Не е погоден за РЕ, РР, РТFЕ, силикон, стиропор и пластика. Минимална дебелина слојот на лепилото е 3mm. За најдобри резултати на прилепување, неопходно е да се користат прајмери за тешко лепливи подлоги. Нестврднатото лепило може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Осушеното лепило може да се острани само по механички пат.

Спецификации на производот
БојаСива