Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
RED STRIPE Сет клешти 4 п. PREMIUM комбинирана; шпиц; секачка; папагалка
Четвороделен сет клешти - комбинирана; шпиц; секачка; папагалка
Red Stripe Окасто виљушкаст клуч
Цврст дизајн кој се состои од зајакната челична конструкција, обезбедува отпорност во отежнати примени кога е потребен поголем вртежен момент. Комбинацијата од различни дизајни (прстенест и вилушкаст) на краевите нуди универзална опсежна примена, исполнувајќи ги најригорозните потреби при извршување на задачи за одржување и склопување во автомобилскиот сектор, индустријата и градежништвото.
Red Stripe Сет Окасто виљушкаст клуч 8-19,8 ком
Цврст дизајн кој се состои од зајакната челична конструкција, обезбедува отпорност во отежнати примени кога е потребен поголем вртежен момент. Комбинацијата од различни дизајни (прстенест и вилушкаст) на краевите нуди универзална опсежна примена, исполнувајќи ги најригорозните потреби при извршување на задачи за одржување и склопување во автомобилскиот сектор, индустријата и градежништвото.
Одвртувач со шлиц прифат VMS, ZEBRA
Рачката е изработена од двокомпонентен материјал, со цврсто јадро и мека, нелизгачка површина за удобност при користење.
Овој одвртувач е погоден за употреба каде што е потребна висока прецизност, а е изработен според стандардите DIN 5264-A и ISO 2380, што гарантира висок квалитет и долготрајност.
Ѕидарски чекан, магнетизиран, DIN7239, 600 g.
Карактеристики:
Тежина: 600 грама
Стандард: DIN 7239
Магнетен држач: Овозможува лесно поставување на клинци со една рака
Глава: Кована и зацврстена со црно прашкасто обложување за зголемена издржливост
Ударна површина: Вкрстено рифлена за спречување на лизгање при удирање
Рачка: Непрсклива пластична рачка за сигурен стисок и висока безбедност при работа
Конструкција: Цврсто вградена, зацврстена челична цевчеста рачка за максимални оптоварувања
Red Stripe одвртувач
Особено погоден за тешки зафати кога е потребен поголем вртежен момент (како што се цврсти материјали за работа) без ризик завртката да се извлече благодарение на Pozidriv дизајнот на прифатот. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Крцкалка 72 забци, ZEBRA
Фина ротациона плоча со 72 заби; агол на ротација од 5°
Компактна, тесна глава
Едноставно префрлање од десно на лево вртење
Косо квадратно — полесно отстранување на вметнувачите на клучевите
Рачка со отстапен тресач за поголема слобода на раката
Хромирана, 2-компонентна рачка
Сет Red Stripe насадни клучеви 1/2-22 парчиња
Сет Red Stripe насадни клучеви 1/2, шестоаголни
Прашок за обележување, црвена боја, 250gr.
Овој прашок се користи за полнење на шнурови за обележување, овозможувајќи прецизно и видливо обележување на различни површини при градежни и занаетчиски активности.
Испитувач на напон 150-250V AC-(140MM/65MM)
Еднополен индикатор на напон е проѕирна шрафцигерка дизајнирана за тестирање на наизменичен напон во опсег од 120 до 250 V. Овој уред е опремен со интегрирана светлечка ламба која сигнализира присуство на напон. Има плоска шлиц глава со димензии 0,5 x 3 мм и вкупна должина од 140 мм. Изработен е со целосна безбедносна изолација и е во согласност со стандардот DIN VDE 0680-6:1977-04.
Red Stripe Сет Окасто виљушкаст клуч 6-22,17 ком
Цврст дизајн кој се состои од зајакната челична конструкција, обезбедува отпорност во отежнати примени кога е потребен поголем вртежен момент. Комбинацијата од различни дизајни (прстенест и вилушкаст) на краевите нуди универзална опсежна примена, исполнувајќи ги најригорозните потреби при извршување на задачи за одржување и склопување во автомобилскиот сектор, индустријата и градежништвото.
Битови 1/4"
Ова е квалитетен производ од Würth, дизајниран да обезбеди сигурност, издржливост и оптимална функционалност. Погоден за професионална и секојдневна употреба.
Работилничка Количка MONZA Limited Edition
Цврста робусна конструкција изработена од челичен лим.
• Надворешни димензии вклучувајќи ги и рачката и тркалата: 760 x 470 x 980 mm
• Капацитет 7 фиоки
• Фиоки со меко затворање
• Димензиите на фиоката се погодни за асортиман на алати во пена (неопрен)
• Робусни и ергономски странични рачки
• Тркала изработени од гума која не остава траги со две кочници за поголема безбедност
• Достапно со горна работна површина изработена од инокс и многу дополнителни отвори за чување додатоци
• Широк асортиман на додатоци
• Странични ѕидови со квадратна перфорација за додатоци од опсегот на перфорирани плочи
• Централно заклучување со цилиндрична брава
• Отклучувањето со една рака
Окасто вилушкаст клуч, ZEBRA
Клучевите се направени од висококвалитетен материјал и се идеални за различни механички и технички задачи.
8 во 1 клуч со рачка 8/10/12/13/14/15/17/19
- Иновативен клуч со крцкалка 8-во-1
- Компактен дизајн со широк спектар на функции и големини, кој обезбедува максимална ефикасност за секој мајстор од овој алат.
- Достапни димензии на клучот со крцкалка: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
- Должина на клучот : 242 мм.