Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Сет насадни клучеви TX, XZN, имбус, 1/2', 31 парче
Овој сет е идеален за употреба во автомобилската индустрија и други апликации кои бараат прецизност и издржливост. Сетот вклучува кратки и долги насадни клучеви за различни големини, кои покриваат широк спектар на задачи, од TX25 до TX60, како и шестострани клучеви од 5 мм до 17 мм.
Овој сет е одличен избор за професионалци и ентузијасти кои работат на автомобили и камиони, бидејќи нуди одличен баланс помеѓу квалитет и вредност.
LED ACCU LAMPA PEN, 3 + 1W
Полначка LED лампа со алуминиумско куќиште, обезбедува 300 lm во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 650 mAh, овозможува до 2,5 часа работа. Со IP20 заштита, погодна е за суви услови, а компактниот дизајн ја прави идеална за помали работни простори и домашна употреба. SMD технологијата овозможува долготрајна и ефикасна работа.
Клешта водоинсталатерска папагалка 250mm, ZEBRA
ЗЕБРА водоинсталатерска клешта за пумпа за вода со копче за прилагодување. Брзото и прецизно прилагодување се прифаќа со помош на копче, директно на објектот за време на работата.
Површина: хромирана.
Спој: жлеб.
Насаден клуч, 6-аголен прифат
Овој држач е дизајниран за употреба со електрични и рачни одвртувачи, овозможувајќи сигурно држење на битовите благодарение на вградениот магнет.
Изработен е од хром-ванадиумска легура, што обезбедува висока издржливост и отпорност на абење.
Погоден е за професионална употреба во различни индустрии, каде што е потребна брза и ефикасна замена на битови при завртување и одвртување.
Насаден клуч, кован, краток, 1/2"
Насаден клуч со прифат од 1/2 инчи и 6-аголен краток профил, дел од премиум линијата ZEBRA. Изработен е од висококвалитетен хром-ванадиум челик, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба. Хромираната и полирана површина нуди заштита од корозија и лесно одржување. Овој клуч е идеален за професионална употреба, овозможувајќи сигурно и ефикасно затегнување и одвртување на завртки со шестоаголни глави.
Стандарден 2К скалпел со кочница, 170mm
PROFI 3K скалпел со кочница, 170mm
Овој скалпел е дизајниран со трокомпонентна рачка која обезбедува удобен и сигурен зафат при работа. Опремен е со автоматски механизам за заклучување на сечилото, што овозможува безбедна и прецизна употреба. Дополнително, има метална водилка за сечилото која гарантира стабилност и издржливост. Овој скалпел е идеален за различни задачи кои бараат прецизно сечење.
Нож за бланкирање AM280, 8-28mm
- Нож за отстранување на изолација. Меки компоненти на ременот и рачката гарантираат максимален фат
- Кукасто сечило обложено со титаниум нитрид
- Длабочината на сечење се прилагодува со шрафот на крајот од рачката
- Сечило обложено со титаниум нитрид за поголема брзина на сечење и подолг век на служба
- Автоматско прилагодување на округли или надолжни сечења
- Резервно сечило обложено со титаниум нитрид во куќиштето
Испитувач на напон 150-250V
Карактеристики:
Опсег на мерење: 150-250V
Дисплеј: LED индикатори за визуелно прикажување на напонот
Дизајн: Компактен и лесен за ракување, идеален за употреба во автомобилската индустрија
Безбедност: Овозможува брзо и сигурно тестирање на електричните кола во возилата
Сет ZEBRA насадни кл. 1/2", 59 парч.
Овој сет е дел од ZEBRA серијата и вклучува широк спектар на насадни клучеви кои се погодни за различни апликации, особено во механичка и автомобилска индустрија. Сетот е спакуван во робусна метална кутија, што го прави погоден за мобилна употреба и складирање.
Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, долги, ZEBRA
ZEBRA сет долги имбус клучеви. Распон на прифат 1,5-10mm
LED светилка mini
Компактна работна LED ламба во ABS куќиште, со работно светло со две јачини 400 / 120 lm и силно SPOT светло од 200 lm, со максимално време на работа од 3 до 9 часа, во зависност од изборот на извор на светлина.
RED STRIPE Сет клешти 3 пар. PREMIUM комбинирана; шпиц; секачка
Троделен сет клешти - комбинирана; шпиц; секачка
Изработени од Chrome-Vanadium за исклучителна издржливост и подолг век на алатот. Прецизност при држење и сечење на материјали.
RED STRIPE Шпиц клешта Premium
Клештите со директен врв и издолжена глава овозможуваат прецизна работа на тешко достапни места, додека двокомпонентната рачка обезбедува удобност и подобра распределба на силата.
Окаст клуч со крцкало, двоен
Клучевите се направени од висококвалитетен материјал и се идеални за различни механички и технички задачи.
LED лампа PEN - MINI 2,5 + 1W
Мини пенкало LED полнечка лампа со батерија од 500 mAh, обезбедува 250 лумени светлина во режим на работно светло и 100 лумени во режим на SPOT светло. Со IP20 заштита, погодна е за користење во суви простории. Максималното време на работа е до 5 часа во понискиот режим на светлина. Компактниот дизајн и алуминиумското куќиште овозможуваат лесна преносливост и едноставно поставување во различни услови. Идеална е за прецизни работи и употреба во ограничени простори.
Зглобна рачка 1/2", ZEBRA
Зебра рачката е дизајнирана за тресачи (крцкала) со 1/4-инчен приклучок и е дел од професионалната серија на Wurth. Рачката овозможува сигурен зафат и прецизно навртување и одвртување. Изработена е од висококвалитетни материјали, кои обезбедуваат издржливост и удобност при долготрaјна употреба. Ова ја прави идеална за професионалци кои бараат квалитетни алати за секојдневна употреба.
Сет аголни имбус клучеви со топчеста глава, ZEBRA
ZEBRA сет долги имбус клучеви со топчеста глава. Распон на прифат 1,5-10mm.
Метро, Ekonomik
Метро наменето за едноставно мерење во различни услови.
Класа на точност: II
Куќиште: пластично
Емајлирана мерна трака, жолта боја
Self-lock опција – фиксирање на метрото на посакуваната должина
Подвижен врв со кукичка – за мерење и на внатрешни и на надворешни димензии