Рачен алат

Популарни артикли од категоријата Рачен алат

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Чекан со композитна рачка

  • Чекан со композитна рачка (токмак)

 

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Red Stripe L-имбус - одвртувач, топчеста глава

Цврст дизајн и траен материјал за најсложени примени во различни сектори, како што се автомобилскиот сектор, секторот за мебел и разни индустриски гранки. Совршен спој на достапност и сигурност.

9 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бит M5 PH2

0614176679

Бит, должина 45 mm, навоен приклучок M5.
Работен приклучок: PH2.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA одвртувачи со прифат за клуч(4шлиц+2PH)/6 пар

061394226

Овој сет вклучува:

  • 4 одвртувачи со рамно сечило:

    • 0.6 x 3.5 x 75 мм
    • 1.0 x 5.5 x 100 мм
    • 1.2 x 6.5 x 125 мм
    • 1.6 x 8.0 x 150 мм
  • 2 одвртувачи со PH сечило:

    • PH1
    • PH2

Сечилата се мат хромирани, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност.

Овој сет е идеален за професионална употреба во автомобилската и металопреработувачката индустрија, овозможувајќи прецизно и ефикасно завртување и одвртување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рефлектор LED Multi Hybrid 60W

598150806AD

LED рефлектор со моќност од 60W и COB технологија нуди висока светлосна ефикасност до 6000 lm. Овој рефлектор може да работи со напојување од 240V AC или со полначки Li-Ion батерии од 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, од Wurth M-Cube или Wurth Classic серијата. IP54 заштитата гарантира отпорност на прашина и вода, што го прави погоден за професионална употреба на терен. Силен, лесен и робустен дизајн овозможува долготрајна употреба во сите временски услови. Овој рефлектор обезбедува висок квалитет на осветлување, идеален за работни простори, градилишта и други професионални апликации.

Барањето за достапност е успешно испратено.

T-одвртувач со насаден шестоаголен прифат, ZEBRA

 

Zebra T-одвртувач, со насаден шестоаголен прифат. 

Одвртувачите поседуваат асиметрична двокомпонентна рачка која обезбедува подобра ергономија и пренос на силите на одвртување.

Површина: пониклована.

12 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Окасто вилушкаст клуч со крцкалка, ZEBRA

 Клучевите се направени од висококвалитетен материјал и се идеални за различни механички и технички задачи.

13 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Клешта за зегер осигурувачи, облик "D"

Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.

5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA одвртувачи со 6-аг насаден прифат, 6 пар

06139366

Овие шрафцигери се дизајнирани за работа со електрични инсталации и се изолирани за безбедна употреба до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900. Сетот вклучува шрафцигери со различни големини, направени од висококвалитетен материјал со вороноване покритие, што ги прави издржливи и отпорни на корозија. Овој сет е идеален за професионалци кои бараат сигурен алат за работа со електрични инсталации

Барањето за достапност е успешно испратено.

Одвртувач со ударна капа и PH прифат, ZEBRA

Опремен е со ударна капа на крајот од рачката, што го прави идеален за тешки работи, вклучувајќи и удари и клесане. Исто така, има адаптер за клуч, што овозможува подобар пренос на сила.

Рачката е изработена од двокомпонентен материјал за удобност и сигурност при користење, со цврсто јадро и мека, неслизна површина. Овој одвртувач е во согласност со DIN 5260-PH и ISO 8764-PH стандардите, што гарантира висок квалитет и долговечност.

Ова е многу робусен алат, идеален за професионална употреба каде е потребна висока прецизност и издржливост.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED ламба ERGOPOWER

0827809638

Мултифункционална LED полнетна лампа која може да се носи на глава. Поседува сензор за контрола на вклучување и два режима на работа: 100 или 280 lm и работи до 2-5,5 часа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет насадници за завртки со оштетен профил, 11ком

1952001460

Сет насадници за завртки со оштетен профил, составен од 11 парчиња. Овозможува лесно отстранување на оштетени или излижани завртки. Насадниците се изработени од висококвалитетен хром-молибден челик (CrMo), обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба. Сетот вклучува насадници со димензии од 8 до 19 mm и прифат од 1/2". Дополнително, со обичен 6-аголен насаден клуч со димензија 22 mm, може да се користи и како прооден насаден клуч во ограничен простор. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Редуктор за насадни клучеви, ZEBRA

Oваа екстензија овозможува зголемување на дофатот при работа со завртки и навртки на тешко достапни места. Изработена е од висококвалитетен материјал, обезбедувајќи издржливост и сигурност при професионална употреба.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лaсерски мерач на далечина, WDM3-19

5709300523

Рачен и многу лесен, прецизен мерач на растојание. WDM 3-19 е високопрецизен ласерски мерач на растојание со технички спецификации (точност ± 1,5 mm, опсег 100 m) 

Дополнителни функции како ергономија, екстремно робусниот дизајн на куќиштето го прави WDM 3-19 особено лесен за употреба.

Голем осветлен екран Одлична читливост Заштита од физичко оштетување и дополнителна заштита на уредот.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Крцкалка зглобна, ZEBRA

Овој ударен одвртувач е дизајниран за професионална употреба и нуди висок вртежен момент, што го прави идеален за тешки задачи како што се одвртување и затегнување на завртки во индустриски и автомобилски апликации.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет имбус вметоци за оштетени завртки, 11 парчиња

1952001480

Сет имбус вметоци за оштетени завртки, составен од 11 парчиња. Овозможува лесно отстранување на оштетени или излижани завртки. Вметоците се изработени од висококвалитетен хром-молибден челик (CrMo), обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба. Сетот вклучува вметоци со димензии од 1.5 до 10 mm и прифат од 1/2". Дополнително, со обичен 6-аголен насаден клуч со димензија 22 mm, може да се користи и како прооден насаден клуч во ограничен простор. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бит XZN-M8-L30mm

0614788408

 Бит XZN-M8-L30mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Насаден клуч кован 3/4 ОК33 mm

0714147151

Насаден клуч 3/4", шестоаголен долг, кован.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет дупло вилушкасти клучеви, 12 парч., ZEBRA

071330443

ZEBRA сет дупло-вилушкасти клучеви. Прифат OK 6-32.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Одвртувач со рачва 4 во 1

06136401

Одвртувач за работилница

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачен алат