Рачен алат

Популарни артикли од категоријата Рачен алат

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Red Stripe одвртувач TORX

Главата во форма на ѕвезда го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да се затегнат посигурно. Има широка примена кај возила, мотоцикли, велосипеди, компјутерски системи, хард-дискови и електроника за широка потрошувачка. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.

Должина на осовина: 100 mm 

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Клешта за електроника 115mm

Електроничарските клешти се специјализиран рачен алат дизајниран за прецизно сечење и обликување на тенки жици и компоненти во електрониката. Тие се неопходни за електроничари и техничари кои работат со деликатни електронски уреди.

Карактеристики:

  • Прецизност: Остри и фино брусени сечила овозможуваат точно сечење на жици со мали дијаметри, до 0,2 мм.

  • Квалитетен материјал: Изработени од висококвалитетен челик, како што е инокс челик за алати, обезбедувајќи долготрајност и отпорност на корозија.

  • Ергономски дизајн: Рачките се дизајнирани за удобен и сигурен стисок, често со електрично дисипативни својства за заштита од статички електрицитет.

  • Механизам за отворање: Вградената пружина за автоматско отворање и стоп за отворање овозможуваат лесна и континуирана работа без замор.

Примена:

  • Електроника: Прецизно сечење и обликување на жици и компоненти при монтажа или поправка на електронски уреди.

  • Микромеханика: Работа со мали и деликатни делови каде што е потребна висока точност.

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бит TX25, L75mm

0614788125

Бит 10mm, TX,L 75mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за бит 2 во 1, L60MM

0614176636

Држач за бит 2 во 1, L60MM

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Red Stripe насаден клуч 1/2'' TORX

Прифат: 1/2”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Должина: 141 mm

Површина: хромирана

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 21.8 mm

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лимарска грип клешта паралелна-C облик 310mm

507150926
  • Грип клешта за лимарски работи, паралелни, облик C, должина 310 mm.
  • Прилагодливи и мазни стегачки подлошки кои лесно се прилагодуваат на површината на елементот.
  • Автоматско заклучување без потреба од подесување на вилиците обезбедува силно прилегнување на површините без прилагодување на ширината на вилиците.

Барањето за достапност е успешно испратено.

ZEBRA одвртувач краток, шлиц

061325105

ZEBRA одвртувач краток, шлиц со димензија: 1х5, 5х25

Барањето за достапност е успешно испратено.

Трака за мерење, PREMIUM

Професионална мерна лента, наменета за едноставни мерења во различни услови.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Торба за алат, со тркалца и телескопска рачка

5715930984

Благодарение на четири тркала и телескопска рачка, торбата функционира како мобилна работилница, овозможувајќи удобно движење без носење на товарот на грб или рамо.

Простор и организација: Со капацитет од 20 kg и димензии 48 × 30 × 44 cm, обезбедува голем волумен со стабилна и цврста конструкција.

Џебови и распоред: 8 внатрешни џебови за алат кој бара заштита и лесен преглед, додека 13 надворешни џебови овозможуваат брз пристап до помали алати, документи или најчесто користените компоненти. Главниот простор е доволно голем за големи машини, рефлектори и други обемни делови.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет насадни клучеви 1/2', мулти, 23 парч., ZEBRA

096513023

Сет насадни клучеви со мулти прифат. 5 различни работни прифати во еден насаден клуч. Zebra крцкалка, две екстензии и кардански зглоб.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Торба за алат 440х250х360mm

0715930222

Робустна отворена торба

  • Водоотпорно дно од пластика.

  • Раменицата може лесно да се отстрани и да се користи како појас за алати.

  • Внатрешни и надворешни џебови за алати.

  • Еластични ленти за пенкала и алати.

  • Перничиња на рачката за носење.

  • Изработена од висококвалитетен полиестер (1680 denier).

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет дупло окасти клучеви, 10 парч., ZEBRA

071330541

ZEBRA сет дупло окасти клучеви. Распон на прифат OK 8-32.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Чекан со композитна рачка 3000гр. Wurth

575073906
  • Чекан со композитна рачка (токмак)

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Zebra одвртувач, долг, шлиц

Овој одвртувач има следниве карактеристики:

  • Дебелина на сечивото: 1.0 мм
  • Ширина на сечивото: 5.5 мм
  • Должина на сечивото: 200 мм
  • Должина на рачката: 96 мм
4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бит 1/4" за гипс со граничник L25mm

5614176760

Бит Torx® T45 со должина од 35 мм е дизајниран за употреба со рачни и електрични одвртувачи, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со Torx® T45 профил. Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење. Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Екстензија со променлив агол, ZEBRA

Овозможува продолжување на дофатот при завртување и одвртување на завртки во потесни или тешко достапни простори. Изработена е од висококвалитетен материјал, што обезбедува издржливост и сигурност при професионална употреба.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Момент клуч 1/2', 60-300 Nm

0714720300

Карактеристики:

  • Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата, што обезбедува висока точност при затегнување.

  • Рачка: Ергономска, неплъзгава двокомпонентна рачка за сигурен и удобен стисок.

  • Скала: Лесно читлива, голема двојна скала во Nm и lbf-ft за прецизно подесување на вртежниот момент.

  • Прилагодување: Едноставно и точно подесување на вртежниот момент преку вртење на крајот од рачката.

  • Заклучување: Копче за заклучување и отклучување на поставените вредности, обезбедувајќи сигурност при работа.

  • Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент, овозможувајќи контролирано затегнување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дрвена рачка za браварски чекан od 1000gr.

0715735100

Оваа рачка е изработена од висококвалитетно дрво, обезбедувајќи цврстина и издржливост при употреба. Дизајнирана е за удобно држење и прецизна работа со браварски чекан. Погодна е за замена на оштетени или истрошени рачки, овозможувајќи продолжена употреба на алатот.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дупло окаст клуч, ZEBRA

 Клучевите се направени од висококвалитетен материјал и се идеални за различни механички и технички задачи.

21 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Насаден клуч за АЛУ фелни

Димензија на погон: 1/2 инч
Тип на погон: Внатрешен квадрат
Тип на врв: За надворешен шестоаголник
Должина: 85 мм
Длабочина на клуч: 22 мм
Дизајн: Кован
Материјал: Челик
Површина: Бурнирана
Стандарди: ISO 1174, DIN 3121

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачен алат