Боја во спреј, црвена, RAL3000,400ml

230 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акрилна боја во спреј во црвена нијанса, со ознака RAL 3000, за изработка на завршен слој, декорација и поправка на оштетени површини. Наменета е за внатрешна и надворешна употреба.

• Тип: Акрилна боја во спреј | Црвена | RAL 3000
• Намена: Завршен слој | Декорација | Поправка и заштита на оштетени површини
• Клучни својства: Добро прилепување | Добра покривност | Брзо сушење | Сјаен завршен слој
• Предности: Едноставно нанесување | Брза обработка | Минимална загуба на материјал
• Употреба: Дрво | Челик и железо | Алуминиумски легури | Поцинкуван челик | Стакло | Керамика | ABS пластика

Документи
Каталошки број: 189333000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Акрилна боја во спреј во црвена нијанса, со ознака RAL 3000, за изработка на сјаен завршен слој, декорација, поправка на изгледот и заштита на оштетени површини. Обезбедува добро прилепување и покривност, брзо се суши и е наменета за внатрешна и надворешна употреба.

Најчеста примена

Нанесување завршен слој и обновување на изгледот на различни материјали при внатрешни и надворешни работи.

Области на примена

• Дрво
• Челик и железо
• Алуминиумски легури
• Поцинкуван челик
• Стакло и керамика
• ABS пластика

Клучни предности

• Едноставно и брзо нанесување со спреј
• Минимална загуба на материјал при нанесувањето
• Брзо сушење
• Сјаен завршен слој

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаЦрвена
RALRAL 3000
*
*
*

Акрилна боја во спреј во црвена нијанса, со ознака RAL 3000, за изработка на сјаен завршен слој, декорација, поправка на изгледот и заштита на оштетени површини. Обезбедува добро прилепување и покривност, брзо се суши и е наменета за внатрешна и надворешна употреба.

Најчеста примена

Нанесување завршен слој и обновување на изгледот на различни материјали при внатрешни и надворешни работи.

Области на примена

• Дрво
• Челик и железо
• Алуминиумски легури
• Поцинкуван челик
• Стакло и керамика
• ABS пластика

Клучни предности

• Едноставно и брзо нанесување со спреј
• Минимална загуба на материјал при нанесувањето
• Брзо сушење
• Сјаен завршен слој

Спецификации на производот
БојаЦрвена
RALRAL 3000