Електрични / батериски / пневматски машини
Популарни артикли од категоријата Електрични / батериски / пневматски машини
Правосмукалка SEG10-Compact
Моќен уред за распрскување и екстракција за чистење на тапациран мебел и отстранување на дамки од теписи.
Многу добар резултат на вшмукување: бидејќи по чистењето останува само многу ниско ниво на преостаната влага, исчистениот тапацир и теписи можат брзо да се користат повторно.
Постојана контрола на процесот на чистење и перформансите на вшмукување благодарение на големиот транспарентен капак.
Практичната рачка за носење и држачите за кабел и млазница овозможуваат лесен и некомплициран транспорт.
Компактен дизајн што заштедува простор.
Идеално за чистење на тапациран мебел, ентериер на возила, чистење на теписи, како и за сите компании кои имаат дејност на чистење.
Гаранција на производ: 3 години
Брза спојка, машка, месинг/ надворешен навој
Брза спојка, машка, месинг/ надворешен навој 1/2"; 1/4"; 3/8".
Филтер кеса платнена за Правосмyкалка ISS 30-35л
Овие филтер ќеси се дизајнирани за употреба со индустриските правосмукалки Wurth, обезбедувајќи ефикасно филтрирање и собирање на прашина и нечистотии при влажно и суво чистење.
Брза спојка, женска/приклучок за црево
Брза спојка, женска/приклучок за црево 9mm/13mm
Правосмукалка за мокро/суво чистење ISS 30L automatic
-Универзална правосмукалка со L сертификат за чистење кој гарантира до 99% отстранување на прашината;
-Опција за складирање и прикачување за куќиштата на Würth System;
-Додатоци сместени на уредот;
-Идеален за употреба на градилишта, содржи цврст контејнер со браник и големи, стабилни метални ролери;
-Подготвен антистатик;
-Едноставно ракување и контрола на различните функции;
-Приклучок со Hall сензор за автоматско препознавање на електричниот алат, така што правосмукалката може да се контролира преку поврзан електричен алат;
-Систем за автоматско чистење на филтри;
-Рамниот набран филтер автоматски се чисти со силно дување на воздух во зависност од избраниот временски интервал (15 или 60 секунди);
-Обезбедува долга, непречена работа;
-Ниско ниво на бучава;
-Долг работен век на филтерот;
-Ниски трошоци за одржување;
Батериска дупчалка одвртувач ABS 12 POWER
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 12 V за лесни и средни задачи при дупчење и завртување.
• Вртежен момент: 25 Nm
• Футер: Опсег на стегање 1–10 mm
• Напојување: 12 V | Li-Ion
• Полнење: Време на полнење на батеријата 30 минути
• Испорака: Куфер, брз полнач и резервна батерија
Батериски одвртувач BCSD 3 - 3,6V, 3Nm
Компактен батериски одвртувач од 3,6 V за завртување со различни приклучоци.
• Вртежен момент: Максимален момент на одвртување 3 Nm
• Брзина: 2.200 врт./мин. без оптоварување
• Батерија: 3,6 V | Капацитет 850 mAh
• Полнење: 5 V, 900 mAh | Време на полнење 60–90 минути
• Опрема и функции: Различни приклучоци, лизгачка глава, LED-светло и заштитна торбичка
Брза спојка, женска, месинг
Номинален дијаметар 7,2 = 40 mm², со еднострано затворање
Поврзување за само неколку секунди
Универзална примена
Затворена чаура за отклучување – спречува навлегување нечистотии
Калени прицврстувачки игли – отпорни на абење
Може да се користи во комбинација со челични приклучоци
Отпорно на корозија
Куплунг делови изработени од необработен месинг
Пружини и сигурносни прстени изработени од нерѓосувачки челик
Работен притисок: 0–35 бари
Температурна отпорност: од –20°C до +100°C
Пневматски ударен одвртувач, DSS 1/2''H
Моќен, добро урамнотежен пневматски одвртувач со брзо постигнување на прилагодениот момент на затегнување. Машината има оптимално позиционирано тежиште на алатот. Преклопникот кој лесно се управува овозможува едноставна промена на насоката и прилагодување на моментот на затегнување. Висококвалитетниот ударен механизам со подобрено подмачкување и моторот со 6 топки го продолжуваат работниот век на машината. Гумираната ергономска рачка не се лади при работата.
Електрична аголна брусилка, 2000W, EWS 20-230S Classic
Електрична аголна брусилка EWS 20-230S Classic за работа со дискови со дијаметар до 230 mm.
• Моќност и брзина: 2.000 W | 6.500 min⁻¹
• Диск и навој: Дијаметар 230 mm | Навој M14
• Рачка: Странична ергономска рачка со гумена облога
• Кабел и класа на заштита: Кабел 4 m | Класа II
• Тежина: 4,3 kg
Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2" IN STANDARD
Пневматски одвртувач со исклучителен сооднос помеѓу моќноста и тежината. Двојниот ударен механизам со високи перформанси и системот од значајни моќни чекани обезбедуваат најмногу 860 Nm обртен момент при опуштање. Конструиран е така што го насочува воздухот од корисникот и работната област. Прекинувачот со 6 положби овозможува лесно прилагодување на моментот на моќноста и промена на насоката (затегање/опуштање).
Батериска дупчалка одвртувач ABS 18 COMB CLAS, 2x5Ah и полнач
Батериска дупчалка-одвртувач ABS18 Combi CLASSIC од 18 V за дупчење и завртување.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 70 Nm | Две брзини: 0–550 / 0–2.000 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) за ефикасна и издржлива работа
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Две батерии од 5 Ah и брз полнач
Електрична аголна брусалка со потенциометар, 1400W/125mm,CLASSIC
Електрична аголна брусилка EWS 14-125 Classic со потенциометар за регулирање на брзината.
• Моќност и брзина: 1.400 W | 6.000–11.000 min⁻¹
• Диск и навој: Дијаметар до 125 mm | Навој M14
• Глава и ротор: Иглесто лежиште во главата | Ротор заштитен со стаклопластика
• Ракување: Брзоподесив штитник | Ергономско копче за заклучување на дискот
• Кабел и тежина: Кабел 2,5 m | Тежина 2,5 kg
Електро пневматскa чекан-дупчалка ERHD 28-MLS
Електропневматска чекан-дупчалка ERHD 28-MLS за дупчење, ударно дупчење и лесно штемување во градежништвото.
• Режими и управување: Дупчење без удар | Ударно дупчење | Лесно штемување | Промена на насоката на вртење
• Сила на удар: 3,2 J
• Брзина и број на удари: 1250 min⁻¹ | 4000 min⁻¹
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон до 28 mm | Дрво до 30 mm | Метал до 13 mm
• Моќност и конструкција: 800 W | 2,9 kg | Кабел 4 m
Црево за пневматика, PVC-ID
- Помала отпорност на УВ-зраци
- Голема еластичност
- Висока механичка цврстина
- Отпорно на газење
Електрична вибрациона дупчалка ESB 65-13K Classic
Електрична ударна дупчалка ESB 65-13K Classic со влезна моќност од 650 W и маса 1,65 kg, за дупчење и ударно дупчење.
• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење
• Брзина и број на удари: 0–2800 вртежи/min | 0–44800 удари/min
• Футер и капацитет: Метален брзостегачки футер ROHM | Бетон до 13 mm | Дрво до 25 mm | Метал до 10 mm
• Регулирање и ракување: Потенциометар за регулирање на брзината | Дополнителна рачка со ограничувач на длабочината
Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W,2х5Ah
Компактна батериска аголна брусилка од 18 V за сечење и брусење.
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Диск: Максимален дијаметар 125 mm
• Вретено: Навој M14
• Брзина: 9.000 врт./мин. без оптоварување
• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, BMC куфер, клуч и странична рачка
M-Cube Батерија LI-ION 18V/5Ah
Долготрајна Li-ion батерија од 18V за професионална употреба. 5 Аh. Батеријата е заштитена од прегревање и удари со стабилна рамка која ги опкружува ќелиите.
Вградена батерија LED индикатор за нивото на полнење на батеријата.
Брза спојка, машка, месинг/внатрешен навој 1/2"
Брза спојка, машка, изработена од месинг со надворешен навој G 3/8". Оваа спојка е наменета за употреба во пневматски системи, овозможувајќи сигурно и ефикасно поврзување на црева и алати со соодветен навој. Висококвалитетниот материјал обезбедува долготрајна издржливост, а прецизниот навој гарантира сигурно и безбедно поврзување. Погодна е за различни пневматски апликации.