Градина
Популарни артикли од категоријата Градина
Дрвена дршка за алати со конус
Високо квалитетна рачка за градинарски алати, како лопати, мотики и гребла. Изработена е од висококвалитетно буково дрво со фино изшкурена површина која обезбедува удобен и сигурен стисок. Со пречник од 24/28 mm и должина од 1300/1400/1800 mm, оваа рачка нуди одлична стабилност и контрола при користење, овозможувајќи полесна и поефикасна работа во градината или на терен. Таа е отпорна на механички оштетувања и лесна за монтажа, идеална за замена или надградба на постојните рачки на вашите алати
Електрич.косилка, 1800W, 43 cm, индукциона
Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1800 W, наменета за ефикасно и рамномерно косење на тревни површини. Косилката има ширина на косење од 43 cm и прилагодување на висината на косење во 5 нивоа (25–75 mm), што овозможува лесно прилагодување според потребите на тревникот. Опремена е со корпа со капацитет од 55 L и туркачки погон, што ја прави практична и удобна за работа во двор и градина.
Електричен дувач на листови F3000E
Дувач и всисувач на листови што може да наполни една кеса со 35 литри листови. Работи на 230 V и постигнува 14.000 вртежи во минута со максимална брзина од 270 км/ч. Моќноста на која работи е 3000 W.
Електричен тример за трева F250ET, 250W
Електричниот тример F250ET со моќност од 250W е идеален за косење трева во вашата градина. Произведен е од лесна пластика што на корисникот му овозможува лесно да управува.
Електричен тример за трева F450ET, 450W
Електричниот тример F450ET со моќност од 450W е идеален за косење трева во вашата градина. Произведен е од лесна пластика што на корисникот му овозможува лесно да управува.
Електрична косилка F1000EI
Електрична косилка за трева F1000EI со моќност од 1000W, која има колектор за трева кој овозможува собирање на трева со волумен до 30 литри, што ја прави идеална за мали тревници. Истовремено бара многу малку време за празнење на колекторот што дава комфорна и ефикасна работа. Лесното 3-степено прилагодување на висината (25/40/55мм) овозможува дополнителна погодност за корисникот, а склопувањето на рачката заради складирање и транспорт се прави многу брзо.
Електрична косилка за трева, 1000W
Електрична косилка за трева F1000ELN моќност 1000 W со четки, има колектор за трева што овозможува собирање на волумен на трева до 35 литри, што ја прави идеална за мали тревни површини. Во исто време, потребно е многу малку време за празнење на колекторот, што овозможува удобна и ефикасна работа.
Лесното прилагодување на висината на 3 нивоа (25/40/55 mm) обезбедува дополнителна удобност за корисниците, а преклопните рачки за складирање и транспорт се прават многу брзо.
Електрична косилка, 1000W, 32 cm, индукциона
Електрична косилка за трева е со моќност од 1000W, која има колектор за трева кој овозможува собирање на трева со волумен до 30 литри, што ја прави идеална за мали тревници. Истовремено бара многу малку време за празнење на колекторот што дава комфорна и ефикасна работа. Лесното 3-степено прилагодување на висината (25/40/55мм) овозможува дополнителна погодност за корисникот, а склопувањето на рачката заради складирање и транспорт се прави многу брзо.
Електрична косилка, 1200W, 32 cm, индукциона
Електрична косилка со индукциски мотор од 1200W, наменета за одржување на мали и средни тревници. Обезбедува ширина на косење од 32 cm и 3 нивоа на висинско прилагодување (25/40/55 mm) за прецизна обработка на тревата. Опремена со корпа од 35L и интегриран приклучок на рачката за практична употреба.
Електрична косилка, 1200W, 32 cm, индукциона
Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1200W, туркачка.
Има можност за прилагодување на 3 нивоа на висина: 25/40/55мм, што ја прави многу баран модел.
Ширината на косење е 32см.
Капацитетот на корпата е 35л.
На рачката има интегриран приклучок.
Електрична пила SF7J153 , 1800W, 16 мач
Електрична пила со приклучна моќност од 1800W со оптимално ракување и ергономска положба на рачката. Пилата има брз затегнувач - шпанер на ланецот.
Идеална за домаќински работи и занаетчии, бидејќи тежи само 4,2 кг.
Електрична потопна пумпа
Пумпа наменета за чиста вода, моќност 300W. Должината на кабелот на кој е приклучен е 10m и работи на напон од 230V. Максималната длабочина на пумпање е 8 m на должина до 50 m. Протокот на вода е 1100l/h.
Конектор за продолжување на црево
Конектор за продолжување на градинарски црева, овозможува лесно и сигурно спојување на две црева во едно. Обезбедува стабилен проток на вода и цврсто поврзување без протекување.
Погоден за приклучоци од 1/2” и 3/4”, изработен од издржлива термопластика за долготрајна употреба во градина и двор.
Конектор за славина, со два вентили 1/2, 3/4
Kонектор за славина со два независни вентили, овозможува истовремено поврзување на две црева или додатоци. Обезбедува одделна контрола на протокот на вода за секој излез, што го прави идеален за градина и системи за наводнување.
Изработен од издржлива термопластика, погоден за приклучоци од 1/2“ и 3/4“.
Конектор за славина, универзален
Конекторите се практични и сигурни решенија за поврзување електрични кабли или компоненти. Изработени од висококвалитетни материјали, тие обезбедуваат стабилна електрична споевка и отпорност на корозија.
Лесни се за инсталација и обезбедуваат долготрајна и сигурна работа, без губење на контакт. Достапни во различни големини и форми, конекторите се погодни за широк спектар на апликации, како што се електрични системи, автомобилска индустрија или домашна употреба.
Конектор за славина, универзален 1, 1/2, 3/4
Универзален конектор за славина, наменет за лесно поврзување на градинарско црево со различни типови приклучоци. Погоден за навои од 1”, 1/2” и 3/4”, овозможува сигурно и стабилно приклучување без протекување.
Изработен од издржлива термопластика, практично решение за градина и системи за наводнување.
Конектор за црева, брз приклучок
Брз конектор за градинарско црево изработен од издржлива термопластика, наменет за лесно и сигурно поврзување со прскалки и додатоци. Обезбедува стабилен проток на вода и практична инсталација при секојдневна употреба во градина и двор.
Конектор за црево со STOP функција – брз приклучок
Брз конектор за градинарско црево со интегрирана STOP функција, која автоматски го прекинува протокот на вода при откачување на додатокот. Изработен од издржлива термопластика, овозможува сигурно поврзување и дополнителна контрола при работа.
Практично решение за поудобно и побезбедно користење на системот за наводнување.