Моторен Култиватор Дизел 1000

44.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторен култиватор со дизел мотор и зголемен вртежен момент, наменет за обработка на средни до поголеми земјоделски површини. Со повеќе брзини (напред и назад) овозможува подобра контрола при работа, додека работната ширина и длабочина обезбедуваат ефикасно разрохнување и подготовка на почвата за сеење.

 

Дизел погонот гарантира поекономична потрошувачка и стабилна работа при подолготрајна употреба, што го прави соодветен за интензивна земјоделска намена.

Документи
Каталошки број: FMK1000D
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Модел на моторR173FD
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)3.9/3600
Запремнина251
Капацитет на резервоарот за гориво (L)2.5
Капацитет на масло за мотор (L)0.75
Модел на погонЗапчаник
Капацитет на масло за пренос(L)1.7
Брзини2 напред + 1назад
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:134/Споро:96.5/N/Назад:70
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)880
Димензии на култиватор (mm)1650*660*1050
Нето тежина (kg)95
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи со стран.диск
ТркалаДА
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Модел на моторR173FD
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)3.9/3600
Запремнина251
Капацитет на резервоарот за гориво (L)2.5
Капацитет на масло за мотор (L)0.75
Модел на погонЗапчаник
Капацитет на масло за пренос(L)1.7
Брзини2 напред + 1назад
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:134/Споро:96.5/N/Назад:70
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)880
Димензии на култиватор (mm)1650*660*1050
Нето тежина (kg)95
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи со стран.диск
ТркалаДА
Гаранција на производ2 години