Батериски машини
Популарни артикли од категоријата Батериски машини
Батериски ударен одвртувач 1/2'', ASS 18 само машина
Исклучително моќен батериски ударен одвртувач со висок вртежен момент. Погоден за одвртувачи со дијаметар до максимум m22. Наменет за сите употреби каде што има потреба од моќен одвртувач со вртежен момент од 1.000nm како автосервиси, вулканизери, монтажа на челични конструкции итн.
Бат. Ударен Одвртувач ASS18 1/2, 2X5Ah
Батериски ударен одвртувач ASS 18 со прифат 1/2'', во комплет со 2 батерии од 5,0 Ah. Компактен и сигурен за сложени задачи.
M-Cube Батeриска дупчалка одвртувач ABS 18V Power Combi, 5Ah
Многу моќна батериска дупчалка-одвртувач со вклучливо ударно дупчење и вртежен момент од 140 Nm
Брзо прилагодување на соодветната примена, благодарение на функционалниот прекинувач кој овозможува едноставно и брзо префрлување помеѓу завртување, дупчење и ударно дупчење
Континуиран надзор на моторот, бидејќи електронската заштита на моторот го исклучува моторот навремено при блокирање, преоптоварување или прегревање.
M-Cube Батериска сабјарка AFS18 Compact 18V, само машина
Робусна батериска сабјарка за брзо сечење и демонтажа — идеална за мобилна работа на градилиште.
- Вградениот систем за заштита од преоптоварување и прегревање ја штити машината од прекумерно оптоварување.
- Долг работен век на моторот: ефикасен, без четкички EC-мотор со минимални потреби за одржување и резерви на моќност.
- Дополнителна заштита од струготини благодарение на заштитната решетка на отворите за вентилација.
- Безбедна работа, бидејќи машината може да се стартува само по претходно отклучување.
- Можност за вклучување и исклучување на осцилаторното движење со помош на регулаторското тркалце.
- Мека рачка за удобно и сигурно држење без лизгање.
Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic 1/4-1/2, само машина
Многуфункционален безжичен ударен одвртувач со уникатен комбинационен мулти-алат држач. Обезбедува лесно одржување на делови кои се предмет на големо абење. Корисниците можат да постават режими според различни апликации.
Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic -1/4" и 1/2"
Мултифункционален батериски ударен одвртувач со уникатен мулти држач 1/4" и 1/2". Обезбедува лесно одржување на делови кои се предмет на големо абење. Корисниците можат да постават режими според различни апликации.
M-Cube Батeриски одвртувач ASS12-1/4, SOLO
Екстремно компактен и моќен батериски одвртувач за лесни работи на дупчење и завртување
- Удобно работење со помалку замор, дури и при работа над глава и на тешко достапни места.
- Компактна, лесна и ергономска конструкција. Тенка рачка и сигурна стабилност благодарение на системот за лизгачко прицврстување на акумулаторот.
- Континуирано следење на моторот, при што електронската заштита на моторот го исклучува моторот навреме при блокирање, преоптоварување и прегревање.
- Интегрираниот брзозаменлив прифат за ¼" E 6,3 битови овозможува брза и лесна замена на битовите без употреба на алат.
- LED-светлото на основата на акумулаторот овозможува добро осветлена работна површина.
M-Cube Батериска дупчалка одвртувач. ABS12 C., 2X2Ah
Компактна дупчалка-одвртувач за прецизна работа каде ниската тежина е поважна од максималната моќ
- Минимален замор при работењето благодарение на лесната и компактна конструкција.
- Континуирано следење на моторот и навремено исклучување на моторот при блокирање, преоптоварување и прегревање.
- Безбедно прицврстување на алатите со футер со запчест механизам и функција за заклучување, погоден за алати со дијаметар од 0,8–10 mm.
- Интегрирани LED-светла за директно осветлување на работната површина.
M-Cube Батериски пиштол за картуш/салама AKP12 C., SOLO
Компактен пиштол за картуши и салами за лесни до средни задачи со лепила и заптивни маси
M-Cube Батериска дупчалка одвртувач ABS18 P. Combi, SOLO
Многу моќен и практичен батериски ударен дупчалка-одвртувач со можност за вклучување на ударната функција за дупчење и вртежен момент од 140 Nm
- Брзо прилагодување кон конкретната примена, бидејќи со прекинувачот за избор на функција лесно и брзо може да се избере помеѓу завртување, дупчење и ударно дупчење.
- Континуирано следење на моторот, при што електронската заштита на моторот навреме го исклучува моторот при блокирање, преоптоварување и прегревање.
- Ефикасен, безчетков EC-мотор со мала потреба од одржување, резерви на моќност и долг работен век, кој одржува стабилен број на вртежи и при оптоварување.
- LED-светлото на основата на батеријата овозможува добро осветлување на работната површина.
- Робусна конструкција за интензивна употреба на градилиште.
- Максимален работен век и мало абење.
- 13 mm Röhm метален футер со залемени челнисти за стегање од тврд метал.
- Електронски сигнален прекинувач.
M-Cube Батериски брз завртувач ATS18 Autom., SOLO
Лесен и компактен одвртувач за сувомонтажни работи со автоматска функција
- Во автоматски режим, заклучениот прекинувач во AUTOMODE го активира моторот исклучиво со притисокот при поставување на завртката, што овозможува удобно, тивко и енергетски ефикасно работење.
- Брзозаменливиот прифат за битови овозможува брза и удобна замена на битовите, особено при работа со опционалниот дополнителен уред.
- Граничникот за длабочина овозможува лесно прилагодување на длабочината на завртување за чист и прецизен резултат.
- Континуирано следење на моторот преку електронската заштитна функција, која го исклучува моторот навреме при блокирање, преоптоварување и прегревање.
- Долг работен век на моторот благодарение на ефикасниот, безчетков EC-мотор со мала потреба од одржување и резерви на моќност, кој одржува постабилен број на вртежи и при оптоварување.
- Добро осветлена работна површина благодарение на LED-светлото на основата на акумулаторот.
- Многу компактната и ергономска конструкција со мала тежина овозможува удобно работење со помалку замор.
M-Cube Пиштол за поп нитни ANG18 Compact, SOLO
Бесчеткаст акумулаторски пиштол за поп-нитни за брза монтажа на метални елементи.
- За безжично обработување на слепи нитни од сите материјали со дијаметар од 2,4 до 4,8 mm.
- Компатибилен со сите 18 V M-CUBE акумулатори.
- Долг работен век благодарение на ефикасниот безчеткички мотор со минимални потреби за одржување.
- Ергономската рачка овозможува удобно работење без замор.
- Брза замена на млазниците со помош на испорачаниот монтажен клуч.
- Интегрирани LED-светла за директно осветлување на работната површина.
- Чиста работа, бидејќи откинатите стебла на нитните се собираат во проѕирен сад за собирање.
M-Cube Батериска лед светилка POWERQUAD-M, SOLO
Светилка со моќен извор на светлина и систем со заменливи батерии.
Моќно осветлување за безбедна и продуктивна работа во темни или недоволно осветлени зони.
Бесстепено затемнување на изворот на светлина од 5% до 100%.
Нема прекини во работата или време на полнење благодарение на M-CUBE системот со заменливи батерии.
LED-панел со високоефикасни SMD LED-светилки.
Широк сноп на светлина со намалено заслепување благодарение на опалната заштитна маска.
Аголот на емитување на светлината може да се прилагоди во 6 степени.
Куќиште отпорно на удари и кршење.
M-Cube Батериско радио BR18 DAB+, SOLO
Робусно и повеќенаменско батериско радио со моќен и квалитетен звук – практичен додаток за секое работно место.
Различни начини на репродукција за разновидна музичка програма:
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Оптимално доживување на звукот за различни намени благодарение на однапред дефинираните поставки на еквилајзерот и моќниот звучен систем:
- 2 x 2" високотонски/среднотонски звучници, по 10 W
- 1 x 6" сабвуфер, 30 W
Батериска дупчалка одвртувач ABS16 Power BL, 2X2Ah
Компактна и моќна 16 V батериска дупчалка-одвртувач со безчеткички мотор, метален футер од 10 mm и вртежен момент од 40 Nm, идеална за професионална и универзална употреба.
- Високи перформанси: 16 V напон и максимален вртежен момент од 40 Nm за моќна и ефикасна работа.
- BL Brushless мотор: Безчеткички мотор со висока ефикасност, долг работен век и оптимизирана потрошувачка на енергија.
- Компактен дизајн: Практична „пиштолска“ конструкција за удобно ракување и лесна работа.
- 10 mm метален футер: Робусен и отпорен на удари и абење, за сигурно фиксирање на алатот.
- Комплетен сет: Вклучува 2 x 2 Ah батерии, брз полнач и цврст пластичен куфер со сунѓерест вметок за безбедно складирање и транспорт.