Ѕидарски/Молерофарбачки алат

Популарни артикли од категоријата Ѕидарски/Молерофарбачки алат

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Мерна трака во кутија 50m

CPT700150
Мерна лента од фиберглас, со пластична рамка.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Мулти. силиконски сет за измазнување на споеви

B22540

Телескопската алуминиумска рачка е прилагодлива од 1,5 до 4,0 метри, овозможувајќи флексибилност при работа на различни височини. Изработена е од лесен и издржлив алуминиум, што ја прави погодна за долготрајна употреба. Оваа рачка е идеална за молерофарбачки работи, овозможувајќи лесен пристап до тешко достапни места.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Глетарка назабена INOX 6x6

CP781236
Изработена од нерѓосувачки челик, назабена на предниот дел и десната страна.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет шпакли со дрвена рачка 3 парчиња

CP880303

• Со рамна - овална дрвена рачка
• Ширина 30 - 50 - 60 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет четки - 10 парчиња

B21623

Сет четки - 10 парчиња

Барањето за достапност е успешно испратено.

Челична жичана четка, 5 реда, p12

COX937205
Челична жичана четка, 5 реда, p12

Барањето за достапност е успешно испратено.

Миксер 80 х 400 mm

CP781257
Миксер 80 х 400 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Мерна трака во кутија 20m

CPT700120
Мерна лента од фиберглас, со пластично куќиште.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дрвено метро 3m

COX700300
Дрвено метро 3m

Барањето за достапност е успешно испратено.

Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 60mm

CP880260
Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 60mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет за кит (шпакли и сад)

B27663
Три шпакли 25mm / 45mm / 75mm со дрвена рачка, еден сад за гипс и кит: висина 100мм

Барањето за достапност е успешно испратено.

Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 40mm

CP880240
Изработена од нерѓосувачки челик, со двокомпонентна рачка.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 80mm

CP880280
Изработена од нерѓосувачки челик, со двокомпонентна рачка.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Телескопска алуминиумска рачка 1,5-4,0m

FLOR38105
Телескопска алуминиумска рачка 1,5-4,0m

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ѕидарски/Молерофарбачки алат