Ѕидарски/Молерофарбачки алат

Популарни артикли од категоријата Ѕидарски/Молерофарбачки алат

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Самолеплива хартија за покривање 150 mm x 50 m

B22297

 Самолеплива хартија за покривање 150 mm x 50 m

Duct Tape лента, сива

BPC884810
Duct Tape лента, сива

Пластични клинови за монтажа

COXT866300
Пластични клинови за монтажа

Сет четки - 10 парчиња

B21623

Сет четки - 10 парчиња

Сет четки, 9 парчиња

B21622

Сет четки, 9 парчиња

Сет шпакли (јапонски) - 4 парчиња

B27384
Сет шпакли (јапонски) - 4 парчиња

Сет шпакли за китирање - 3пар

B27653
Сет шпакли за китирање - 3пар

Вертикална шпакла нерѓосувачка 600 mm

COX885460

Изработена од нерѓосувачки челик, со алуминиумски заден дел и ергономска двокомпонентна рачка од специјална пластика, фино исполирано и еластично сечило.

Квадратна мистрија 180mm, челик

CP781118
Квадратна мистрија 180mm, челик

Миксер 80 х 400 mm

CP781257
Миксер 80 х 400 mm

Мулти. силиконски сет за измазнување на споеви

B22540

Телескопската алуминиумска рачка е прилагодлива од 1,5 до 4,0 метри, овозможувајќи флексибилност при работа на различни височини. Изработена е од лесен и издржлив алуминиум, што ја прави погодна за долготрајна употреба. Оваа рачка е идеална за молерофарбачки работи, овозможувајќи лесен пристап до тешко достапни места.

 

Телескопска алуминиумска рачка 1,5-4,0m

FLOR38105
Телескопска алуминиумска рачка 1,5-4,0m

Челична жичана четка, 5 реда, p12

COX937205
Челична жичана четка, 5 реда, p12

Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 60mm

CP880260
Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 60mm

Сет рамни четки

B21621
4 парчиња Со следните големини: • 1/2" (13 мм) • 1" (25 мм) • 1 1/2" (38 мм) • 2" (51 мм)

Сет за кит (шпакли и сад)

B27663
Три шпакли 25mm / 45mm / 75mm со дрвена рачка, еден сад за гипс и кит: висина 100мм

Столарски моливи + острилка

B26327
6 столарски моливи 175mm, за обележување материјали со груби, непропустливи површини + една острилка

Столарски молив 12 парчиња

CPT780540
Столарски молив 12 парчиња

Конец за бележење 30м

CPT792102
Алуминиумско куќиште, со конец од 30 m

Конец и прашок за бележење 30м

CPT792104
Конец и прашок за бележење 30м

Ѕидарски/Молерофарбачки алат

Close
Filter by Clear All