Пневматски машини

Популарни артикли од категоријата Пневматски машини

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Пневматски одвртувач DSS 1''L 512mm

07037800

Пневматски ударен одвртувач DSS 1″ L со долга излезна осовина за работа на тркала на тешки комерцијални возила.

• Прифат: Надворешен квадрат 1″
• Излезна осовина: Долга осовина 150 mm
• Работен момент: 996–1.870 Nm | Максимален момент на отпуштање 2.440 Nm
• Управување: Четири степени на затегање | Промена на насоката
• Воздух: 6,3 bar | 370 l/min

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски одвртувач DSS 1''P 305mm

07037750

Пневматски ударен одвртувач DSS 1″ P за затегање и отпуштање навојни врски.

• Прифат: Надворешен квадрат 1″
• Работен момент: 895–1.694 Nm
• Регулирање: Четири степени | Промена на насоката
• Ракување: Дополнителна рачка што се ротира 360° | Прилагодлив прекинувач
• Воздух: 6,3 bar | 310 l/min

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматско крцкало DRS 1/2''

07038120

Пневматска крцкалка DRS 1/2″ за монтажни и демонтажни работи. Има интегриран регулатор на брзината, вграден прекинувач за промена на насоката и вртлив приклучок за воздух.

• Максимален момент на затегање: 70 Nm
• Прифат и должина: 1/2″ | Должина 270 mm
• Работен притисок: 6,3 bar | Потрошувачка на воздух: 110 l/min | Минимален пречник на црево: 9 mm
• Контроли: Интегриран регулатор на брзината | Вграден прекинувач за напред/назад, вдлабнат за да се намали ризикот од случајно префрлување
• Издув и приклучок: Издувот е насочен наназад | Вртлив приклучок за воздух

Барањето за достапност е успешно испратено.

CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни

0820200211

Пневматски пиштол за отворање флексибилни манжетни при монтажа на полуосовина. Ги отвора манжетните рамномерно и ја олеснува нивната монтажа без подмачкување.

• Примена: Монтажа на флексибилни манжетни на полуосовини
• Опсег на манжетни: 15–115 mm
• Работа: Рамномерно отворање за вметнување на полуосовината
• Максимален притисок: 8 bar (110 PSI)
• Приклучок за воздух: 1/4″–18 NPT

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматска Аголна Брусилка DWS 115 PLUS

07038550

Пневматска аголна брусилка DWS 115 PLUS за брусење, сечење и груба обработка. Има блокада на вретеното и штитник што се поставува без дополнителна алатка.

• Примена: Брусење, сечење и груба обработка
• Пречник на диск: 115 mm
• Замена на диск: Блокада на вретеното
• Штитник: Поставување без дополнителна алатка
• Издув: Воздухот се насочува наназад, подалеку од работната зона

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматска ексцентрична брусалка DTS 150

07037531

Моќна ексцентрична брусилка за груби и фини брусења.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски алат за заковување на шајки DCN 4590

07035580

Пневматски алат DCN 4590 за забивање ексери во намотка, поврзани со жица или пластика. Длабочината се регулира без алат, а магацинот може да се приспособи вертикално.

• Ексери поврзани со жица: Пречник 2,5–3,8 mm | Должина 50–90 mm
• Ексери поврзани со пластика: Пречник 2,5–2,9 mm | Должина 45–75 mm
• Капацитет на магацин: 200–300 ексери
• Потрошувачка на воздух: 2,2 l/удар
• Притисок и контрола: 5–8 bar | Длабочина без алат | Избор на поединечно или контактно активирање

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски алат за заковување на шајки DKN 3065 Combi

07035560

Комбиниран пневматски алат DKN 3065 за поставување стеги и T-ексери. Длабочината на забивање се регулира без дополнителна алатка.

• Прицврстувачи: Стеги тип WN и W155 | T-ексери
• Капацитет на магацин: 150 стеги | 100 T-ексери
• Притисок на воздух: 5–8 bar | Максимален работен притисок 8,0 bar
• Потрошувачка на воздух: 1.609 l
• Испорака: Сигурносен наставок | Специјално масло за пневматски алат | Имбус клуч 4 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски алат за заковување на шајки DSK 1555

07035470
Пневматски алат за навртување на мала маса од магацинот за шајки. Прекинувачот на машината има две функции за промена од поединечно активирање на постојано активирање во низа. Работната површина е заштитена благодарение на гумениот врв и можноста за прилагодување на длабочината без дополнителни алати.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски мини сечaч, DMC 75

07038530

Пневматски мини-сечач DMC 75 за работа со минијатурни дискови. Безбедносниот прекинувач овозможува контрола на брзината, а штитникот може да се ротира.

• Пречник на диск: 75 mm (3″)
• Број на вртежи: 20.000 min⁻¹
• Работен притисок: 6,3 bar
• Безбедносен прекинувач: Контрола на брзината
• Штитник: Хромиран и ротирачки | Издувот е насочен наназад

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2 PLUS

07033030

Компактен пневматски ударен одвртувач DSS 1/2 PLUS за затегање и отпуштање навојни врски.

• Прифат: 1/2″
• Вртежен момент: Затегање до 835 Nm | Отпуштање до 1.400 Nm
• Механизам: Двоен ударен механизам | Мотор со 6 лопатки
• Регулирање: Три степени на вртежен момент
• Конструкција: Композитно куќиште | Гумирана рачка | Тежина 1,85 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски машини

Close
Filter by Clear All