Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување

K+D Power

Моќно, еластично хибридно лепило наменето за структурни лепења на елементи кои може да бидат изложени и на динамички оптоварувања. Може да се лепат споеви и шевови на каросерија од возила, делови од надградба на камиони, споеви на контејнери, железнички вагони, како и делови наменети за климатизација и вентилација. Поседува NSF сертификат за употреба во области поврзани со прехрамбената индустрија. УВ стабилен.

Достапно во 3 верзии
Прикажи ги сите верзии

Својства и начин на делување:

Одлично прилепува со минимална претходна подготовка на површината. Многу добро прилепува на различни подлоги: метали (челик, нерѓочкувачки челик, поцинкуван челик, алуминиум), пластични маси (АВЅ, стакло-пластика, тврд РVС) и керамика. Еластичен, со ниска граница на развлекување.

•  Голема отпорност на динамички оптоварувања.

•  Можност за користење на лесни материјали со иста или поголема носивост.

Висока почетна цврстина на спојот. Нема компликувани стврднувања на деловите на конструкцијата. Може да се префарба пред и по создавање на кора (задолжително да се тестира компатабилноста со бојата со претходна проверка). Отпорен е на UV зрачење. Соодветен за видливи споеви. Има голема отпорност на атмосферски влијанија и стареење.

•  Идеален за надворешна употреба.

•  Трајно споени делови.

Спречува појава на корозија. Нема мирис. Нема штетни органски компоненти и растворувачи. Не содржи изоцијанати, РVС и силикон. Безбеден производ.

Време на формирање кора: 40 min.

Истегнување/собиrање на стврднатата маса: 10% од ширината на фугата.

Температурна постојаност: од –40°C до +90°C (краткотрајно до +120°C [16 h], + 140°C [4 h])

Отпорна на слатка и морска вода, тврда вода, отпадна вода и слаби киселини и базni соединенија.

Краткотрајна постојаност на погонски горива, минерални масла, растителни и животински масти и маслаNSF (P1)pегистрација (бр. 136996)

Се применува за структурни споеви изложени на динамички оптоварувања, заптивање на процепи при изработка на автомобилски каросерии, шински возила, контејнери за транспорт на стока, во металната и процесната индустрија, при изведување на греење, клими и вентилациски канали итн.

Примена:

Лепење и заптивање

Индустрија за храна и пијалаци 

Упатство за употреба:

Површинните на кои се нанесува масата мора да бидат чисти, суви и одмастени (претходно видете подготовка на површини). Нестврднатиот К+D може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Потполно стврднатиот К+D може да се острани само по механички пат.

 

Напомена: Да не се доведува во допир со бои и лакови на база на алкални смоли. Не е погоден за лепење на РЕ, РР, силиконски гуми, стиропор и пластифицирани материјали

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text

Својства и начин на делување:

Одлично прилепува со минимална претходна подготовка на површината. Многу добро прилепува на различни подлоги: метали (челик, нерѓочкувачки челик, поцинкуван челик, алуминиум), пластични маси (АВЅ, стакло-пластика, тврд РVС) и керамика. Еластичен, со ниска граница на развлекување.

•  Голема отпорност на динамички оптоварувања.

•  Можност за користење на лесни материјали со иста или поголема носивост.

Висока почетна цврстина на спојот. Нема компликувани стврднувања на деловите на конструкцијата. Може да се префарба пред и по создавање на кора (задолжително да се тестира компатабилноста со бојата со претходна проверка). Отпорен е на UV зрачење. Соодветен за видливи споеви. Има голема отпорност на атмосферски влијанија и стареење.

•  Идеален за надворешна употреба.

•  Трајно споени делови.

Спречува појава на корозија. Нема мирис. Нема штетни органски компоненти и растворувачи. Не содржи изоцијанати, РVС и силикон. Безбеден производ.

Време на формирање кора: 40 min.

Истегнување/собиrање на стврднатата маса: 10% од ширината на фугата.

Температурна постојаност: од –40°C до +90°C (краткотрајно до +120°C [16 h], + 140°C [4 h])

Отпорна на слатка и морска вода, тврда вода, отпадна вода и слаби киселини и базni соединенија.

Краткотрајна постојаност на погонски горива, минерални масла, растителни и животински масти и маслаNSF (P1)pегистрација (бр. 136996)

Се применува за структурни споеви изложени на динамички оптоварувања, заптивање на процепи при изработка на автомобилски каросерии, шински возила, контејнери за транспорт на стока, во металната и процесната индустрија, при изведување на греење, клими и вентилациски канали итн.

Примена:

Лепење и заптивање

Индустрија за храна и пијалаци 

Упатство за употреба:

Површинните на кои се нанесува масата мора да бидат чисти, суви и одмастени (претходно видете подготовка на површини). Нестврднатиот К+D може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Потполно стврднатиот К+D може да се острани само по механички пат.

 

Напомена: Да не се доведува во допир со бои и лакови на база на алкални смоли. Не е погоден за лепење на РЕ, РР, силиконски гуми, стиропор и пластифицирани материјали