Електрични / батериски / пневматски машини

Популарни артикли од категоријата Електрични / батериски / пневматски машини

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Батериски ударен одвртувач 1/2'', ASS 18 само машина

5717531010

Батериски ударен одвртувач ASS18 со прифат 1/2" за завртување и одвртување на завртки до M22.

• Примена: Завртки до M22
• Вртежен момент: Максимален вртежен момент 1.000 Nm
• Прифат: 1/2" квадратен погон од 13 mm со прстен за задржување
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со мали потреби за одржување
• Функции и испорака: LED-светло | Ергономска рачка со мек зафат | Само машина (SOLO)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бат. Ударен Одвртувач ASS18 1/2, 2X5Ah

5717531012

Батериски ударен одвртувач ASS18 со прифат 1/2" за завртување и одвртување.

• Примена: Завртување и одвртување
• Тип: Батериски ударен одвртувач ASS18
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Напојување: 18 V
• Испорака: Две батерии од 5 Ah

Барањето за достапност е успешно испратено.

Wurth челична спојка женска, внатрешна

Челични спојки, женски

Внатрешен навој

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic 1/4-1/2, само машина

5717532010

Мултифункционален батериски ударен одвртувач ASS18 од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.

• Вртежен момент: Максимален вртежен момент 315 Nm
• Прифат: 1/4" внатрешен шестостран и 1/2" надворешен квадрат
• Брзини: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин.
• Ударна функција: 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериска ударна дупчалка ABH18 Compact, SOLO

5701432000

Компактен батериски перфоратор од 18 V со Brushless мотор (без четкици) за дупчење и лесно штемање.

• Сила на удар: 2,4 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 26 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.400 празни удари/мин. | 0–5.500 ударни удари/мин.
• Прифат: Брза промена
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична аголна брусилка, 2000W, EAG 20-230

5717008010

Моќна аголна брусилка со антивибрациска рачка за удобна работа без дополнителни потешкотии. Машината има ротор заштитен од прашини и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање.

Гаранција на производот: 3 години

Барањето за достапност е успешно испратено.

Wurth челична спојка за црево - машка

Автоматската маска за заварување True-Color е идеална за сите типови на заварување. Овозможува поставување на нивоа на заштита 4-8 и 9-13, со подобрен контраст кој обезбедува вистинско препознавање на боите во сите услови на заварување. Видното поле е 100x65 mm, со четири оптички сензори и брзина на затемнување од 1/30.000 секунди. Напојувањето се врши преку соларни ќелии и литиумска батерија. Маската е изработена од високо отпорен полимид и тежи 480 g. 

 
2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериски ударен одвртувач ASS18-1/2" C., SOLO

5701406000

Компактен батериски ударен одвртувач од 18 V со прифат 1/2" за завртки M10–M20.

• Примена: Завртки M10–M20
• Вртежен момент: 460 Nm
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Брзина и удари: 0–2.750 врт./мин. | 0–3.500 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батерија LI-ION 18V/8,0Ah CLASSIC

5717801803

Батерија за батериски алат, 8Ah.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Wurth челична спојка женска 1/2", надворешен навој

0699020412

Месинг-спојките го намалуваат работниот притисок, кој пневматскиот алат го користи за извршување на работа, за околу 1 бар, додека челичните спојки, пак, го намалуваат истиот притисок за само 0,1 бар. Висока брзина на проток до 1690 l/min.

Барањето за достапност е успешно испратено.

WURTH компресор, клипен, 100l

0701999100
Клипен компресор со волумен на резервоарот од 100 литри и проток на воздухот од 330 l/min. Компресорот има специјално дизајнирани големи разладни ребра со цел да се обезбеди колку е можно подобро ладење при работата. Ремените на моторот имаат мрежа за заштита од пробивање на надворешни тела, а воедно и заштита на корисникот од евентуални повреди. Поврзувањето со помош на спојките директно од резервоарот овозможува максимално искористување на компримираниот воздух. Големите, специјално дизајнирани тркала обезбедуваат лесна мобилност.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батерија LI-ION 18V/2,0Ah CLASSIC

5717801023

 

Резервна батерија од 18V.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски Секач, Сабјарка, DST 380 Standard

0703883

Лесен и моќен пневматски секач, сабјаркае идеална за сечење на алуминиум, пластика, фиберглас (до 4 мм) и метални лимови до 1,6 мм. Особено е погодна за работа над глава, бидејќи сечилото може да се ротира за 180°.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматско крцкало DRS 3/8''

07038380

Квалитетна пневматска крцкалка со регулирање на вртежите и пластична рачка против вибрации, обложена со термоизолациски материјал.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic,само машина

5717528010

Лесна и компактна батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во бетон.

• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Напојување и тежина: 18 V | SOLO варијанта без батерија | Тежина 3,06 kg со батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Припремна група гол. 2; 1,5-16BAR-1/2"

069900412

Пневматска единица за одржување за напојување на пневматските алати со чист, регулиран и намачкан воздух. Ова служи за подобрување на перформансите и зголемување на работниот век на алатите.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериска сабјарка AFS18 Compact 18V, само машина

5701412000

Батериска сабјарка од 18 V за сечење дрво и демонтажни работи.

• Капацитет на сечење: Дрво до 255 mm
• Брзина: 0–3.200 од./мин.
• Должина на одот: 28 mm
• Прифат: Брзозаменлив прифат за алат
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериски ударен одвртувач ASS 18BL Power Classic -1/4" и 1/2"

5717532012

Мултифункционален батериски ударен одвртувач од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.

• Вртежен момент: 315 Nm | Погоден за завртки M12–M22
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат и 1/4" хексагонален приклучок
• Режими: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин. | 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.
• Напојување: 18 V
• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, ремен за носење, клип за битови и BMC куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски одвртувач DSS 1''P 305mm

07037750

Моќен ударен одвртувач со висококвалитетен ударен механизам и моќен мотор кој овозможува големи работни моменти и сигурност во работата. Одвртувачот има преклопник за едноставно прилагодување на моментот според потребите на работата, како и можност за промена на насоката на вртење (затегање/отпуштање). Исто така може да се контролира брзината на вртење на копчето.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматско крцкало DRS 1/2''

07038120

Квалитетно пневматско крцкало со прецизно изработени запчаници кои обезбедуваат одличен пренос и долг работен век.

 

Одводот на воздух е поставен на задниот дел од алатот, далеку од зоната на работа. Регулирањето на брзината е овозможено преку интегриран регулатор. Прекинувачот за промена на насоката напред/назад е вграден, со што се спречува случајно менување на насоката за време на работа. Вртливиот приклучок за компримиран воздух спречува завртување на цревото при работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.