Батериски машини

Популарни артикли од категоријата Батериски машини

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Батериска дупчалка одвртувач ABS 18V Compact, M-Cube само машина

5701427000

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за завртување и дупчење, во SOLO варијанта.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 60 / 34 Nm
• Брзини: 0–600 / 0–1.900 врт./мин.
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Капацитет: Дупчење во челик до 13 mm | Завртки до 10 mm
• Испорака: SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериски рачен циркулар AHKS18-68 C., SOLO

5701411000

Батериски рачен циркулар од 18 V за сечење дрво.

• Капацитет на сечење: 68 mm при 90° | 50 mm при 45°
• Брзина: 4.400 врт./мин. во празен од
• Лист на пилата: Дијаметар 190 mm | Отвор 30 mm
• Основна плоча: 300 × 185 mm
• Испорака: Лист на кружна пила | Без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериска убодна пила APS18 Compact, SOLO

5701413000

Компактна батериска убодна пила од 18 V за сечење дрво и алуминиум.

• Капацитет на сечење: Дрво до 135 mm | Алуминиум до 20 mm
• Брзина: 900–2.900 од./мин.
• Должина на одот: 23 mm
• Замена на листот: Брза промена без наведена дополнителна опрема
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериски ударен одвртувач ASS18-1/2" C., SOLO

5701406000

Компактен батериски ударен одвртувач од 18 V со прифат 1/2" за завртки M10–M20.

• Примена: Завртки M10–M20
• Вртежен момент: 460 Nm
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Брзина и удари: 0–2.750 врт./мин. | 0–3.500 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батериска ударна дупчалка ABH18 Compact, SOLO

5701432000

Компактен батериски перфоратор од 18 V со Brushless мотор (без четкици) за дупчење и лесно штемање.

• Сила на удар: 2,4 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 26 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.400 празни удари/мин. | 0–5.500 ударни удари/мин.
• Прифат: Брза промена
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска дупчалка одвртувач ABS 18 COMB CLAS, 2x5Ah и полнач

5717521012

Батериска дупчалка-одвртувач ABS18 Combi CLASSIC од 18 V за дупчење и завртување.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 70 Nm | Две брзини: 0–550 / 0–2.000 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) за ефикасна и издржлива работа
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Две батерии од 5 Ah и брз полнач

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериски ударен одвртувач ASS12 C. CLASSIC, 2X2Ah

5717513012

Батериски ударен одвртувач ASS12 C. CLASSIC за завртување, со индикатор за батеријата и LED-светло.

• Вртежен момент: 100 Nm
• Прифат: 1/4" шестоаголен
• Ударна функција: 0–2.700 уд./мин.
• Функции: Индикатор за преостанатиот капацитет на батеријата | LED-светло
• Конструкција: Куќиште од леан алуминиум | Ергономска рачка со мек зафат

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска дупчалка ABS 18 COMPACT CLASSIC

5717514012

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за дупчење и завртување.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 55 Nm | Две брзини: 0–500 / 0–1.800 min⁻¹
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) за подолг работен век и помали потреби за одржување
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Напојување: 18 V | Li-Ion
• Испорака: Две батерии од 2 Ah, полнач и куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

Гасен Пиштол за шајки DIGA CS3 6V/1,5Ah

0864903

Гасен пиштол за шајки за директна монтажа во бетон, челик и полна цигла.

• Примена: Директна монтажа на инсталации во бетон, челик и полна цигла
• Капацитет: До 3.000 заковани шајки со едно полнење | Магацин за 40 шајки
• Напојување: 6 V | Батерија од 1,5 Ah
• Конструкција: 435 × 124 × 365 mm | 3,7 kg со батерија
• Сила на удар: 105 J

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска ударна дупчалка BRH 18BL, 2x4Ah

5717508012

Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во градежништвото.

• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Прифат и осветлување: SDS-plus | Вградена LED-светилка
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со подолг работен век и помали потреби за одржување
• Испорака: Брз полнач, резервна батерија, дополнителна рачка и пластичен куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бат. Ударна Дупчалка BRH18 BL, SOLO

5717508010

Батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и лесно штемање.

• Сила на удар: 2 J
• Режими на работа: Само дупчење | Дупчење со чекан | Само ударен чекан
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Прифат: SDS-plus
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска дупчалка-одвртувач BHD 18 BL, 2x4Ah

5717506012

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за дупчење и завртување.

• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со подолг работен век и помали потреби за одржување
• Регулирање: 16 степени за прилагодување на моментот на затегање
• Футер: Опсег на стегање до 1,5–13 mm
• Функции: Вградена LED-светилка | Кука за ремен
• Испорака: Полнач, резервна батерија и пластичен куфер

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батериска дупчалка одвртувач ABS 12 POWER

5717512012

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 12 V за лесни и средни задачи при дупчење и завртување.

• Вртежен момент: 25 Nm
• Футер: Опсег на стегање 1–10 mm
• Напојување: 12 V | Li-Ion
• Полнење: Време на полнење на батеријата 30 минути
• Испорака: Куфер, брз полнач и резервна батерија

Барањето за достапност е успешно испратено.