producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Еднокомпонентна ацетатна силиконска заптивна маса за заптивање на дилатациони споеви на непорозни и глазирани површини.
• Тип: Ацетатна силиконска заптивна маса | за внатрешна и надворешна употреба• Намена: Прозорци | врати | стакло | порцелан | челик | санитарни простори | DIY апликации• Клучни својства: Температурна отпорност од -40°C до +120°C | формирање на кора 15-25 минути | стврднување 2-3 mm/24 h• Предности: Трајно еластична | отпорна на UV зрачење | отпорна на стареење и пукање | CE означена според EN 15651• Употреба: Бањи | кујни | водовод | електрични и телефонски приклучоци
Барањето за достапност е успешно испратено.
Силикон ацетат е еднокомпонентна заптивна маса на ацетатна основа, наменета за заптивање на дилатациони споеви изложени на средни оптоварувања. Производот е погоден за внатрешна и надворешна употреба на непорозни и глазирани подлоги.
Најчеста примена
• Заптивање на прозорци и врати• Споеви на стакло, порцелан и челик• Санитарни простори, како бањи и кујни• DIY апликации• Електрични и телефонски приклучоци и прекинувачи
Производот се користи во градежништво, санитарни инсталации и DIY апликации, на непорозни и глазирани површини.
• Трајно еластична маса• Отпорна на UV зрачење, стареење, пукање и обезбојување• Добра адхезија на застаклени, непорозни и метални површини• CE означена според EN 15651 за фасадни, застаклени и санитарни апликации
За време на вулканизацијата се ослободува оцетна киселина, па затоа треба да се обезбеди добра вентилација на работното место. Рокот на траење е 18 месеци во затворено оригинално пакување, складирано на температура од +5°C до +25°C.
Овој нож е опремен со автоматски механизам за заклучување на сечилото, што овозможува безбедна и прецизна работа. Рачката е изработена од висококвалитетен еднокомпонентен материјал, обезбедувајќи удобен и нелизгав зафат. Ножот има вградени три сечила: едно е претходно монтирано, а две резервни се сместени во рачката. Должината на ножот е 165 mm, што го прави погоден за различни задачи како сечење хартија, фолии и тенки материјали.