Силикон Ацетат 280ml, бел

185 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентна ацетатна силиконска заптивна маса за заптивање на дилатациони споеви на непорозни и глазирани површини.

• Тип: Ацетатна силиконска заптивна маса | за внатрешна и надворешна употреба
• Намена: Прозорци | врати | стакло | порцелан | челик | санитарни простори | DIY апликации
• Клучни својства: Температурна отпорност од -40°C до +120°C | формирање на кора 15-25 минути | стврднување 2-3 mm/24 h
• Предности: Трајно еластична | отпорна на UV зрачење | отпорна на стареење и пукање | CE означена според EN 15651
• Употреба: Бањи | кујни | водовод | електрични и телефонски приклучоци

Документи
Каталошки број: 08923172
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Силикон ацетат е еднокомпонентна заптивна маса на ацетатна основа, наменета за заптивање на дилатациони споеви изложени на средни оптоварувања. Производот е погоден за внатрешна и надворешна употреба на непорозни и глазирани подлоги.

Најчеста примена

• Заптивање на прозорци и врати
• Споеви на стакло, порцелан и челик
• Санитарни простори, како бањи и кујни
• DIY апликации
• Електрични и телефонски приклучоци и прекинувачи

Области на примена

Производот се користи во градежништво, санитарни инсталации и DIY апликации, на непорозни и глазирани површини.

Клучни предности

• Трајно еластична маса
• Отпорна на UV зрачење, стареење, пукање и обезбојување
• Добра адхезија на застаклени, непорозни и метални површини
• CE означена според EN 15651 за фасадни, застаклени и санитарни апликации

Начин на употреба
  1. Подлогата треба да биде чиста, сува и без маснотии, рѓа и вода.
  2. Производот не треба да се нанесува при силен дожд.
  3. Спојот треба да се подготви со PE материјал за пополнување.
  4. На апсорбентна или порозна подлога треба да се употреби силиконски прајмер.
  5. Производот се нанесува рамномерно, а измазнувањето се прави пред формирање на кора.
  6. Вишокот материјал треба веднаш да се отстрани.
Безбедност и складирање

За време на вулканизацијата се ослободува оцетна киселина, па затоа треба да се обезбеди добра вентилација на работното место. Рокот на траење е 18 месеци во затворено оригинално пакување, складирано на температура од +5°C до +25°C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Бојабела
*
*
*

Силикон ацетат е еднокомпонентна заптивна маса на ацетатна основа, наменета за заптивање на дилатациони споеви изложени на средни оптоварувања. Производот е погоден за внатрешна и надворешна употреба на непорозни и глазирани подлоги.

Најчеста примена

• Заптивање на прозорци и врати
• Споеви на стакло, порцелан и челик
• Санитарни простори, како бањи и кујни
• DIY апликации
• Електрични и телефонски приклучоци и прекинувачи

Области на примена

Производот се користи во градежништво, санитарни инсталации и DIY апликации, на непорозни и глазирани површини.

Клучни предности

• Трајно еластична маса
• Отпорна на UV зрачење, стареење, пукање и обезбојување
• Добра адхезија на застаклени, непорозни и метални површини
• CE означена според EN 15651 за фасадни, застаклени и санитарни апликации

Начин на употреба
  1. Подлогата треба да биде чиста, сува и без маснотии, рѓа и вода.
  2. Производот не треба да се нанесува при силен дожд.
  3. Спојот треба да се подготви со PE материјал за пополнување.
  4. На апсорбентна или порозна подлога треба да се употреби силиконски прајмер.
  5. Производот се нанесува рамномерно, а измазнувањето се прави пред формирање на кора.
  6. Вишокот материјал треба веднаш да се отстрани.
Безбедност и складирање

За време на вулканизацијата се ослободува оцетна киселина, па затоа треба да се обезбеди добра вентилација на работното место. Рокот на траење е 18 месеци во затворено оригинално пакување, складирано на температура од +5°C до +25°C.

Спецификации на производот
Бојабела