Силикон Санитар PREMIUM 10Y, 310 ml, карамела

651 ден со ДДВ
651 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Специјален заптивен материјал за плочки и влажни простории, Контејнер: Кертриџ, Содржина: 310 мл, Хемиска основа: Киселини силикони (ацетатни системи), Непрекинато апсорбирање на движење: 25%, Тврдина Shore A: 18, Мин./макс. температура за обработка: 5 до 40 °C, Мин./макс. отпорност на температура: -40 до 100 °C, Целосна брзина на стврднување/услови: 3 мм/д / 23°C и 50% релативна влажност, Мин. време за формирање на површински слој: 20 мин, Услови за формирање на површински слој: при 23°C и 50% релативна влажност, Мин./макс. брзина на целосно стврднување /услови: 3-3 мм/д / 23°C и 50% релативна влажност, Мин. издолжување при кршење: 250%, Фунгицидни својства: Да, Класа на градежен материјал: E - Нормално запаливо, Рок на траење од производството: 24 месеци, Одржливост: Загадувачи / Емисии
Документи
Каталошки број: 089256014
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Бојакарамела
*
*
*
Спецификации на производот
Бојакарамела