Rost off plus, одвртувач во спреј, 400ml

380 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Аеросолен растворувач на корозија и подмачкувач со OMC 2 адитивна технологија за олабавување на кородирани споеви.

• Тип: Растворувач на корозија и подмачкувач
• Намена: Олабавување на кородирани споеви | Намалување на триење и абење
• Клучни својства: Висока капиларна активност | Минерално масло | Без силикон, смоли и киселини
• Предности: Продира низ корозијата | Не нагризува гума и заптивки | Делува од −10 °C до +140 °C
• Употреба: Демонтирање и последователно одвртување на кородирани споеви

Документи
Каталошки број: 0890200004
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Rost Off е аеросолен растворувач на корозија и подмачкувач од 400 ml со OMC 2 адитивна технологија.

Најчеста примена

Олабавување и демонтирање на кородирани метални споеви.

Клучни предности

• Органско-молибденскиот мазивен слој го намалува триењето и абењето
• Помага да се продолжи трајноста на третираниот спој при следно одвртување и завртување
• Не содржи силикон, смоли и киселини
• Не нагризува гума и заптивки

Безбедност и складирање

Активната супстанца има точка на палење од +200 °C. Не изложувајте ја боцата на температура над 50 °C. Чувајте ја на +8 °C до +21 °C, одвоено од оксидирачки и самозапаливи материјали, храна и пијалоци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
АмбалажаАеросолна лименка
Мин. температурни услови-10 °C
Макс. температурни услови140 °C
Кинематски вискозитет на базното масло16 mm²/s
Хемиска базаМинерално масло
Рок на траење од производството24 месеци
Без киселиниДа
*
*
*

Rost Off е аеросолен растворувач на корозија и подмачкувач од 400 ml со OMC 2 адитивна технологија.

Најчеста примена

Олабавување и демонтирање на кородирани метални споеви.

Клучни предности

• Органско-молибденскиот мазивен слој го намалува триењето и абењето
• Помага да се продолжи трајноста на третираниот спој при следно одвртување и завртување
• Не содржи силикон, смоли и киселини
• Не нагризува гума и заптивки

Безбедност и складирање

Активната супстанца има точка на палење од +200 °C. Не изложувајте ја боцата на температура над 50 °C. Чувајте ја на +8 °C до +21 °C, одвоено од оксидирачки и самозапаливи материјали, храна и пијалоци.

Спецификации на производот
Содржина400 ml
АмбалажаАеросолна лименка
Мин. температурни услови-10 °C
Макс. температурни услови140 °C
Кинематски вискозитет на базното масло16 mm²/s
Хемиска базаМинерално масло
Рок на траење од производството24 месеци
Без киселиниДа