Rost Off Ice Plus, 400ml, отстранувач на ‘рѓа

950 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Аеросолен отстранувач на корозија ROST OFF ICE PLUS со Crack Effect за олабавување на силно заглавени и кородирани навојни споеви.

• Тип: Отстранувач на корозија со ефект на нагло ладење
• Намена: Олабавување на силно кородирани и заглавени навојни споеви
• Клучни својства: Температурен шок до −60 °C | Висока продорност | Прецизно и пошироко нанесување
• Предности: Продира во микропукнатините на слојот од корозија | Долготрајна заштита од корозија | Без силикон, смоли и киселини
• Употреба: Патнички и товарни возила | Земјоделски и градежни машини | Агрегати и опрема

Документи
Каталошки број: 0893241060
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

ROST OFF ICE PLUS е аеросолен отстранувач на корозија за неразорно олабавување на силно заглавени и зарѓани навојни споеви. Температурниот шок до −60 °C предизвикува термичко собирање на деловите и создава микропукнатини во слојот од корозија, низ кои продира активната супстанца.

Најчеста примена

Олабавување на многу цврсто заглавени и кородирани навојни споеви кај возила, машини, агрегати и опрема.

Области на примена

• Патнички и товарни возила
• Земјоделски и градежни машини
• Агрегати, уреди и индустриска опрема

Клучни предности

• Температурниот шок создава микропукнатини во слојот од корозија
• Продорното масло навлегува во меѓупросторите и го олеснува демонтирањето
• Адитивите обезбедуваат заштита од корозија и при појава на кондензација
• Мултифункционалната прскалка овозможува насочено и пошироко нанесување
• Не содржи силикон, AOX, смоли, киселини и хексан

Начин на употреба

1. По можност, отстранете ја грубата нечистотија.
2. Добро протресете ја боцата.
3. Испрскајте ги заглавените делови директно од многу блиско растојание.
4. За најдобар резултат, повторете ја постапката 2–3 пати.

Безбедност и складирање

Најдобар ефект се постигнува на ладни споеви. Не изложувајте ја боцата на температура над 50 °C. Чувајте ја на +8 °C до +21 °C, одвоено од оксидирачки и самозапаливи материјали, храна и пијалоци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
АмбалажаАеросолна лименка
Мин. температурни услови-10 °C
Макс. температурни услови40 °C
Кинематски вискозитет на базното масло23
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Хемиска базаДиметил етер
Без силиконДа
Рок на траење од производството24 месеци
Без AOXДа
Без смолиДа
Без киселиниДа
Без хексанДа
*
*
*

ROST OFF ICE PLUS е аеросолен отстранувач на корозија за неразорно олабавување на силно заглавени и зарѓани навојни споеви. Температурниот шок до −60 °C предизвикува термичко собирање на деловите и создава микропукнатини во слојот од корозија, низ кои продира активната супстанца.

Најчеста примена

Олабавување на многу цврсто заглавени и кородирани навојни споеви кај возила, машини, агрегати и опрема.

Области на примена

• Патнички и товарни возила
• Земјоделски и градежни машини
• Агрегати, уреди и индустриска опрема

Клучни предности

• Температурниот шок создава микропукнатини во слојот од корозија
• Продорното масло навлегува во меѓупросторите и го олеснува демонтирањето
• Адитивите обезбедуваат заштита од корозија и при појава на кондензација
• Мултифункционалната прскалка овозможува насочено и пошироко нанесување
• Не содржи силикон, AOX, смоли, киселини и хексан

Начин на употреба

1. По можност, отстранете ја грубата нечистотија.
2. Добро протресете ја боцата.
3. Испрскајте ги заглавените делови директно од многу блиско растојание.
4. За најдобар резултат, повторете ја постапката 2–3 пати.

Безбедност и складирање

Најдобар ефект се постигнува на ладни споеви. Не изложувајте ја боцата на температура над 50 °C. Чувајте ја на +8 °C до +21 °C, одвоено од оксидирачки и самозапаливи материјали, храна и пијалоци.

Спецификации на производот
Содржина400 ml
АмбалажаАеросолна лименка
Мин. температурни услови-10 °C
Макс. температурни услови40 °C
Кинематски вискозитет на базното масло23
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Хемиска базаДиметил етер
Без силиконДа
Рок на траење од производството24 месеци
Без AOXДа
Без смолиДа
Без киселиниДа
Без хексанДа