Малер Акрил, бел, 280 ml

130 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентна акрилна заптивна маса на база на акрилна дисперзија, наменета за запечатување на порозни материјали и споеви во градежништвото.

• Тип: Еднокомпонентна акрилна заптивна маса | база: акрилна дисперзија | без киселини и силикон
• Намена: Споеви на прозорски рамки | врати | бетонски елементи | поправка на пукнатини на ѕидови
• Клучни својства: Температурна отпорност од -20°C до +75°C | формирање на кора 10–15 min | извлекување до пукање 300–350 %
• Предности: Може да се прелакира | UV отпорна по стврднување | отпорна на стареење и временски влијанија
• Употреба: За внатрешна и надворешна примена | бетон | гас бетон | дрво | керамички плочки | гипс картон

Документи
Каталошки број: 18921611
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Еднокомпонентна заптивна маса на основа на акрилни дисперзии, наменета за запечатување на порозни материјали и споеви во градежништвото. Не содржи киселини и силикон, може да се прелакира со сите вообичаени лакови.

Најчеста примена

• Запечатување на споеви помеѓу прозорски рамки, врати и бетонски елементи
• Запечатување на порозни материјали — бетон, гас бетон, дрво, керамички плочки и гипс картон
• Поправка на помали пукнатини на ѕидови

Области на примена

Се користи во градежништвото за внатрешна и надворешна примена, на порозни подлоги и градежни споеви.

Клучни предности

• Без киселини и без силикон
• Може да се прелакира со сите вообичаени лакови
• Отпорна на стареење, временски влијанија и UV зрачење по стврднување
• Висока отпорност на алкални соединенија
• Формирање на кора 10–15 min
• Извлекување до пукање 300–350 %

Начин на употреба
  1. Површините треба да бидат чисти, суви и без прашина и маснотии.
  2. Производот се нанесува на температура од +5°C до +40°C.
  3. Производот се нанесува рамномерно по должина на спојот.
  4. Измазнувањето се прави пред формирање на кора, односно во рок од 10–15 min.
Безбедност и складирање

Рок на траење: 12 месеци. Производот да се чува во оригинално пакување.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Извлекување до пукање300 - 350 %
ОтпорностВисока отпорност на алкални соединенија
Отворено време (формирање на кора)10 - 15 мин.
ПрименаНа споевите помеѓу прозорските рамки, врати, бетонски елементи
Тврдост20 - 25
Можност за фарбањеДа
Температурна отпорност (°C)-20°C до +75°C
Рок на траење12 месеци
БазаАкрилна дисперзија
Температура при нанесување (степен C)од +5°C до +40°C
УВ отпорностДа, по стврднување
Густина1,65 г/cm³
*
*
*

Еднокомпонентна заптивна маса на основа на акрилни дисперзии, наменета за запечатување на порозни материјали и споеви во градежништвото. Не содржи киселини и силикон, може да се прелакира со сите вообичаени лакови.

Најчеста примена

• Запечатување на споеви помеѓу прозорски рамки, врати и бетонски елементи
• Запечатување на порозни материјали — бетон, гас бетон, дрво, керамички плочки и гипс картон
• Поправка на помали пукнатини на ѕидови

Области на примена

Се користи во градежништвото за внатрешна и надворешна примена, на порозни подлоги и градежни споеви.

Клучни предности

• Без киселини и без силикон
• Може да се прелакира со сите вообичаени лакови
• Отпорна на стареење, временски влијанија и UV зрачење по стврднување
• Висока отпорност на алкални соединенија
• Формирање на кора 10–15 min
• Извлекување до пукање 300–350 %

Начин на употреба
  1. Површините треба да бидат чисти, суви и без прашина и маснотии.
  2. Производот се нанесува на температура од +5°C до +40°C.
  3. Производот се нанесува рамномерно по должина на спојот.
  4. Измазнувањето се прави пред формирање на кора, односно во рок од 10–15 min.
Безбедност и складирање

Рок на траење: 12 месеци. Производот да се чува во оригинално пакување.

Спецификации на производот
Извлекување до пукање300 - 350 %
ОтпорностВисока отпорност на алкални соединенија
Отворено време (формирање на кора)10 - 15 мин.
ПрименаНа споевите помеѓу прозорските рамки, врати, бетонски елементи
Тврдост20 - 25
Можност за фарбањеДа
Температурна отпорност (°C)-20°C до +75°C
Рок на траење12 месеци
БазаАкрилна дисперзија
Температура при нанесување (степен C)од +5°C до +40°C
УВ отпорностДа, по стврднување
Густина1,65 г/cm³