Чистач за кочници, 500ml

230 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Чистач за кочници 500 ml за брзо отстранување масло, маст и нечистотии од кочници, мотори и метални делови. Брзо испарува без остатоци.

Документи
Каталошки број: 08901087
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Чистач за кочници со моќна формула за брзо чистење на диск и барабан сопирачки, моторни делови и куќишта на менувач.

Универзален и ефикасен

Погоден за широка примена и обезбедува сигурни резултати при различни видови нечистотии и површини.

Моќна формула

Силната формула без напор ги отстранува:

  • саѓи
  • прашина од сопирачки
  • масти
  • маслени нечистотии

Брзо испарување без остатоци

Брзо испарува и не остава траги или остатоци, што го прави идеален за темелно чистење без дополнителна обработка.

Нежен кон материјалите

Формула без ацетон која обезбедува добра компатибилност со:

  • боени површини
  • пластика
  • заптивки
  • гума

Напомена

  • Да не се прска на жешки компоненти.
  • Не е погоден за чистење површини на кои ќе се нанесува лепило.
  • Пред употреба, компатибилноста со гумени, пластични и боени површини треба да се тестира на незабележливо место.

Важни информации за употреба

Упатствата за употреба се препораки базирани на извршени тестови и досегашно искуство. Секогаш извршете сопствено тестирање пред секоја примена.

Поради големиот број можни апликации, како и различните услови на складирање и обработка, не преземаме одговорност за конкретен резултат од употребата.

Доколку нашата бесплатна корисничка служба обезбедува технички информации или советување, не преземаме одговорност освен ако советот или информацијата се дел од договорена услуга или е дадена намерно.

Обезбедуваме постојан и конзистентен квалитет на нашите производи.

Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина500 ml
КонтејнерАеросол конзерва
МирисМирис сличен на растворувач
Бојабезбоен
Хемиска основаНафта
Густина/услови0,715 g/cm³ / на 20°C
Рок на траење од производство24 месеци
Без AOXДа
Без силиконДа
*
*
*

Чистач за кочници со моќна формула за брзо чистење на диск и барабан сопирачки, моторни делови и куќишта на менувач.

Универзален и ефикасен

Погоден за широка примена и обезбедува сигурни резултати при различни видови нечистотии и површини.

Моќна формула

Силната формула без напор ги отстранува:

  • саѓи
  • прашина од сопирачки
  • масти
  • маслени нечистотии

Брзо испарување без остатоци

Брзо испарува и не остава траги или остатоци, што го прави идеален за темелно чистење без дополнителна обработка.

Нежен кон материјалите

Формула без ацетон која обезбедува добра компатибилност со:

  • боени површини
  • пластика
  • заптивки
  • гума

Напомена

  • Да не се прска на жешки компоненти.
  • Не е погоден за чистење површини на кои ќе се нанесува лепило.
  • Пред употреба, компатибилноста со гумени, пластични и боени површини треба да се тестира на незабележливо место.

Важни информации за употреба

Упатствата за употреба се препораки базирани на извршени тестови и досегашно искуство. Секогаш извршете сопствено тестирање пред секоја примена.

Поради големиот број можни апликации, како и различните услови на складирање и обработка, не преземаме одговорност за конкретен резултат од употребата.

Доколку нашата бесплатна корисничка служба обезбедува технички информации или советување, не преземаме одговорност освен ако советот или информацијата се дел од договорена услуга или е дадена намерно.

Обезбедуваме постојан и конзистентен квалитет на нашите производи.

Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите.

 

Спецификации на производот
Содржина500 ml
КонтејнерАеросол конзерва
МирисМирис сличен на растворувач
Бојабезбоен
Хемиска основаНафта
Густина/услови0,715 g/cm³ / на 20°C
Рок на траење од производство24 месеци
Без AOXДа
Без силиконДа