Апарат за Заварување MIG/MAG 250S LCD, 380V

122.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Целосната опрема за заварување поддржува MIG/TIG/MMA заварување. За сите конвенционални апликации, со најсовремена IGBT технологија за совршен MIG/MAG резултат.

Документи
Каталошки број: 5952350250
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

•LCD екранот овозможува зачувување на претпочитаните поставки за работа со повторување и лесно прегледување.

•Мулти-процесорот поддржува MIG, TIG и MMA заварување, што го прави погоден за различни апликации и индустрии.

•Синергетската функција обезбедува многу подобри перформанси на заварување со обезбедување според јачината на струјата, дијаметарот на жицата и  употребата на гас.

•Флексибилен систем за напојување на жица е достапен за жичана макара од 5 и 15 kg.

•No Gas функција за гас обезбедува работа на отворено со самозаштитена жица за заварување.

•Режимите 2T/4T овозможуваат оптимизирање на работата на горилникот за заварување и намалување на оптоварувањето на раката на заварувачот.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон400 V
IREF15A
Влезна сила KVA6 KVA
Димензии Д x Ш x В (mm)960x 470x 880
Должина на кабел3 m
Интермитенца при макс. струја, 40°C60%
Мах пречник на жица1,2 mm
Максимална струја за заварување30 - 250 A
Напон на отворено коло65 V
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурач на струјно коло20 А трофазен
Степен на изолацијаF
Тежина на апаратот60 kg
Гаранција на производ1 година
*
*
*

•LCD екранот овозможува зачувување на претпочитаните поставки за работа со повторување и лесно прегледување.

•Мулти-процесорот поддржува MIG, TIG и MMA заварување, што го прави погоден за различни апликации и индустрии.

•Синергетската функција обезбедува многу подобри перформанси на заварување со обезбедување според јачината на струјата, дијаметарот на жицата и  употребата на гас.

•Флексибилен систем за напојување на жица е достапен за жичана макара од 5 и 15 kg.

•No Gas функција за гас обезбедува работа на отворено со самозаштитена жица за заварување.

•Режимите 2T/4T овозможуваат оптимизирање на работата на горилникот за заварување и намалување на оптоварувањето на раката на заварувачот.

Спецификации на производот
Номинален напон400 V
IREF15A
Влезна сила KVA6 KVA
Димензии Д x Ш x В (mm)960x 470x 880
Должина на кабел3 m
Интермитенца при макс. струја, 40°C60%
Мах пречник на жица1,2 mm
Максимална струја за заварување30 - 250 A
Напон на отворено коло65 V
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурач на струјно коло20 А трофазен
Степен на изолацијаF
Тежина на апаратот60 kg
Гаранција на производ1 година