Хартија за бришење, 100% Cel, Бела 26x23cm 800л

1.050 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Многу добро впива течности
  • Отпорна на кинење при бришење
  • Не остава „влакна“
  • Погодна за бришење и сушење на површини, бришење на масло и маснотии, за бришење на раце и делови од телото
Документи
Каталошки број: 5899800804
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

Број на листови: 800 парчиња

Димензии на листовите: 23 x 26 cm

Материјал користен во производството: 100% целулоза

Водата не ја разградува, не треба да се фрла во одвод

Бела боја

Пакување: 1 ролна

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Транспортно пакување1 ролна
Тежина2 x 20 г/м² (толеранција +/- 5%)
Димензија на лист26 x 23 cm
БојаБелa
Димензија на ролна23 x 26 cm
Број листови по ролни/пакувањето800
*
*
*

 

Број на листови: 800 парчиња

Димензии на листовите: 23 x 26 cm

Материјал користен во производството: 100% целулоза

Водата не ја разградува, не треба да се фрла во одвод

Бела боја

Пакување: 1 ролна

 

 

Спецификации на производот
Транспортно пакување1 ролна
Тежина2 x 20 г/м² (толеранција +/- 5%)
Димензија на лист26 x 23 cm
БојаБелa
Димензија на ролна23 x 26 cm
Број листови по ролни/пакувањето800