Паста за миење раце Nplus 4000ml

2.390 ден со ДДВ
2.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Паста за чистење раце без микропластика, за средно до силно валкани раце, со природни перлитни абразивни честички.

• Тип: Паста за чистење раце

• Намена: Чистење на средно до силно извалкани раце

Клучни својства: Природни перлитни абразивни честички | pH вредност 4,8 | Содржина 4 L

• Предности: Без микропластика | Без сапун и силикон | Дерматолошки тестирана

• Употреба: Погодна за систем за дозирање 0891901

Документи
Каталошки број: 0893900001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Пастата е наменета за темелно чистење на раце со средно до силно ниво на нечистотија. Природните перлитни абразивни честички помагаат при отстранување на нечистотијата.

Најчеста примена

Се користи за отстранување масло, масти, графит, метална прашина и саѓи од рацете.

Области на примена

Погодна е за работилници, сервиси и производствени средини каде рацете се изложени на индустриски нечистотии.

Клучни предности

Формулацијата е без микропластика, сапун, алкали и силикон. pH вредноста е 4,8, а производот е дерматолошки тестиран. Формулацијата е наменета да спречи затнување на одводите.

Начин на употреба

1. Нанесете ја пастата на суви раце.

2. Темелно истријте ги рацете додека нечистотијата не се олабави.

3. Исплакнете со вода.

Безбедност и складирање

По отворање, производот е со период на употреба од 12 месеци. 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
pH вредност4.8
БојаСива
Вискозитет/конзистентностПаста
МирисЛимон
Период на употреба по отворањето12 месеци
Содржина4L
*
*
*

Пастата е наменета за темелно чистење на раце со средно до силно ниво на нечистотија. Природните перлитни абразивни честички помагаат при отстранување на нечистотијата.

Најчеста примена

Се користи за отстранување масло, масти, графит, метална прашина и саѓи од рацете.

Области на примена

Погодна е за работилници, сервиси и производствени средини каде рацете се изложени на индустриски нечистотии.

Клучни предности

Формулацијата е без микропластика, сапун, алкали и силикон. pH вредноста е 4,8, а производот е дерматолошки тестиран. Формулацијата е наменета да спречи затнување на одводите.

Начин на употреба

1. Нанесете ја пастата на суви раце.

2. Темелно истријте ги рацете додека нечистотијата не се олабави.

3. Исплакнете со вода.

Безбедност и складирање

По отворање, производот е со период на употреба од 12 месеци. 

 

Спецификации на производот
pH вредност4.8
БојаСива
Вискозитет/конзистентностПаста
МирисЛимон
Период на употреба по отворањето12 месеци
Содржина4L