Спреј за заварување Perfect, 400ml

490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спрејот за заварување Perfect создава заштитен слој на металните површини и млазниците на горилникот. Помага да се намали прилепувањето на заварувачките прскотини.

• Примена: За алуминиум, конструкциски челик, обоени метали и нерѓосувачки челик, како и за млазници на горилници за заварување.
• Заштита од прскотини: Го намалува прилепувањето на прскотините на металните површини и млазниците.
• Нанесување: Пред употреба протресете и нанесете рамномерен, тенок слој од околу 30 cm.
• Заштитен ефект: Тенкиот филм обезбедува привремена заштита од корозија; ефектот на ладење ги намалува обоените траги при заварување нерѓосувачки челик.
• Накнадна обработка: Не содржи силикон; остатоците лесно се отстрануваат. Пред цинкување, работните парчиња треба темелно да се исчистат.

Документи
Каталошки број: 0893102100
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
Бојабела
АмбалажаАеросолна боца
Хемиска основаЕмулзија од масло од репка
Густина0,974 g/cm³
Рок на траење од датумот на производство24 месеци
Услови за мерење на густинатаПри 20 °C
pH-вредност9.3
*
*
*
Спецификации на производот
Содржина400 ml
Бојабела
АмбалажаАеросолна боца
Хемиска основаЕмулзија од масло од репка
Густина0,974 g/cm³
Рок на траење од датумот на производство24 месеци
Услови за мерење на густинатаПри 20 °C
pH-вредност9.3