MULTI повеќенаменско масло за одржување 5во1,400ml

530 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзално масло за одржување во аеросол за чистење, продирање, подмачкување и заштита на механички и електрични компоненти.

• Тип: Универзално масло за одржување
• Намена: Чистење | Подмачкување | Олабавување на кородирани делови
• Клучни својства: Без силикон и смоли | Ја оттурнува влагата | Штити од корозија
• Предности: Не оштетува гума, боја и пластика | Намалува чкрипење
• Употреба: Подвижни споеви | Електрични контакти | Механизми за одржување

Документи
Каталошки број: 089305540
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

MULTI 5 во 1 е универзално масло за одржување во аеросол од 400 ml за механички и електрични компоненти.

Најчеста примена

Олабавување на кородирани делови, подмачкување на подвижни споеви и одржување на електрични контакти.

Области на примена

• Подвижни споеви и механизми што чкрипат
• Електрични контакти
• Компоненти со траги од влага, масти или масла

Клучни предности

• Не содржи силикон, смоли и киселини
• Ја оттурнува водата и влагата
• Штити од корозија
• Не оштетува гума, боја и пластика

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред пуштање во работа, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
НапоменаНе оштетува гума, боја и пластика.
Штити од корозијаДа
НаменаЧисти, отстранува рѓа, штити од корозија, контакт спреј, подмазање.
Штити од влагаДа
Волумен400ml
Температурна отпорностод -30°C до +130°C
ПрименаУниверзална
БојаСветло жолта - провидна
Содржи силиконНе
Густина0,790 g/ml
Содржи смолаНе

*
*
*

MULTI 5 во 1 е универзално масло за одржување во аеросол од 400 ml за механички и електрични компоненти.

Најчеста примена

Олабавување на кородирани делови, подмачкување на подвижни споеви и одржување на електрични контакти.

Области на примена

• Подвижни споеви и механизми што чкрипат
• Електрични контакти
• Компоненти со траги од влага, масти или масла

Клучни предности

• Не содржи силикон, смоли и киселини
• Ја оттурнува водата и влагата
• Штити од корозија
• Не оштетува гума, боја и пластика

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред пуштање во работа, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
НапоменаНе оштетува гума, боја и пластика.
Штити од корозијаДа
НаменаЧисти, отстранува рѓа, штити од корозија, контакт спреј, подмазање.
Штити од влагаДа
Волумен400ml
Температурна отпорностод -30°C до +130°C
ПрименаУниверзална
БојаСветло жолта - провидна
Содржи силиконНе
Густина0,790 g/ml
Содржи смолаНе