Фикс анкер-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120

36 ден со ДДВ
36 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Фикс анкер W-FA/S од поцинкуван челик за прицврстување во ненапукнат бетон. Зајакнатата линија е наменета за примени со поголема носивост и за подебели прицврстувани елементи.

  • Тип: механички фикс анкер од поцинкуван челик

  • Намена: прицврстување во ненапукнат бетон

  • Оптоварување: за примени со поголема носивост

  • Предност: достапен во подолги изведби за подебели прицврстувани елементи

  • Употреба: само во суви внатрешни простории

Документи
Каталошки број: 5932008120
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

W-FA/S е механички фикс анкер од поцинкуван челик за прицврстување во ненапукнат бетон. Претставува зајакната линија во гамата W-FB/S + W-FA/S и е наменет за ситуации каде што се потребни поголема носивост или подолги варијанти за прицврстување на подебели елементи.

Најчеста примена

Се користи за прицврстување на метални конструкции, профили, подни плочи и потпори во ненапукнат бетон, кога избраната димензија и условите на прицврстување бараат подолг анкер.

Области на примена

W-FA/S е погоден за примени во ненапукнат бетон и суви внатрешни простории. Се избира според дебелината на прицврстуваниот елемент, потребната должина и бараното оптоварување.

Клучни предности

Зајакнатата W-FA/S линија ја проширува гамата со дополнителни, подолги димензии. Ова овозможува избор на соодветна варијанта за примени со подебели прицврстувани елементи и барања за поголема носивост.

Начин на употреба

  1. Изберете варијанта според дијаметарот, должината, дебелината на прицврстуваниот елемент и бараното оптоварување.

  2. Издупчете отвор со номиналниот дијаметар и длабочина пропишани за избраната варијанта.

  3. Исчистете го отворот според техничките упатства за конкретната примена.

  4. Поставете го анкерот согласно избраниот начин на монтажа.

  5. Затегнете со пропишаниот момент на затегнување за конкретната варијанта.

Безбедност и складирање

Анкерот од поцинкуван челик е наменет само за употреба во суви внатрешни простории. За носивост, минимални растојанија, растојанија од раб, длабочина на поставување и момент на затегнување задолжително следете ги техничките податоци и одобрението за конкретната димензија.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДијаметарM8
Должина120 mm
*
*
*

W-FA/S е механички фикс анкер од поцинкуван челик за прицврстување во ненапукнат бетон. Претставува зајакната линија во гамата W-FB/S + W-FA/S и е наменет за ситуации каде што се потребни поголема носивост или подолги варијанти за прицврстување на подебели елементи.

Најчеста примена

Се користи за прицврстување на метални конструкции, профили, подни плочи и потпори во ненапукнат бетон, кога избраната димензија и условите на прицврстување бараат подолг анкер.

Области на примена

W-FA/S е погоден за примени во ненапукнат бетон и суви внатрешни простории. Се избира според дебелината на прицврстуваниот елемент, потребната должина и бараното оптоварување.

Клучни предности

Зајакнатата W-FA/S линија ја проширува гамата со дополнителни, подолги димензии. Ова овозможува избор на соодветна варијанта за примени со подебели прицврстувани елементи и барања за поголема носивост.

Начин на употреба

  1. Изберете варијанта според дијаметарот, должината, дебелината на прицврстуваниот елемент и бараното оптоварување.

  2. Издупчете отвор со номиналниот дијаметар и длабочина пропишани за избраната варијанта.

  3. Исчистете го отворот според техничките упатства за конкретната примена.

  4. Поставете го анкерот согласно избраниот начин на монтажа.

  5. Затегнете со пропишаниот момент на затегнување за конкретната варијанта.

Безбедност и складирање

Анкерот од поцинкуван челик е наменет само за употреба во суви внатрешни простории. За носивост, минимални растојанија, растојанија од раб, длабочина на поставување и момент на затегнување задолжително следете ги техничките податоци и одобрението за конкретната димензија.

Спецификации на производот
ДијаметарM8
Должина120 mm