producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Мултифункционален сет 3/8'' со 29 алати и T-тресачка
Содржина на сетот:
1 × 3/8'' T-тресачка
7 × наставки (8, 10, 11, 13, 14, 15 и 16 mm)
1 × екстензија 3/8'', должина 75 mm
1 × адаптер за битови од 3/8'' на 1/4''
1 × магнетен држач за битови, должина 60 mm
Сет од 18 битови | 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, рамни 4 | 5 | 6 mm, имбус 4 | 5 | 6, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Барањето за достапност е успешно испратено.
T-тресачка со можност за промена на позицијата на прифатот – може да се користи како T-тресачка, тресачка или одвртувач.Зглобната врска помеѓу прифатот и телото овозможува работа под агол, со опција за промена на насоката.
Изменливата позиција на прифатот на алатот овозможува дополнителна слобода на пристап до завртката. Во сетот е вклучен и адаптер за работа со битови со различни прифати.
Сетот доаѓа во црна метална кутија со неопренска подлога, со јасно дефинирани позиции и налепница со описни карактеристики на секој алат поединечно.