Рачен алат

Популарни артикли од категоријата Рачен алат

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Сет ZEBRA клучеви за цевки 12-аголни OK7-19/5 пар

071424050
 
 

Комплет двострани вилушкасти клучеви

(5 парчиња – 7 × 9 mm, 8 × 10 mm, 11 × 13 mm, 12 × 14 mm, 17 × 19 mm)

  • Метрички
  • Стандард: DIN 3118
  • Погон: Шестаголен POWERDRIV профил
  • Геометрија: Вилушкаст профил под агол од 15°, главите поставени под агол од 5°
  • Материјал: Хром-ванадиумски челик
  • Површинска обработка: Хромирана и полирана површина
  • Испорака: Со пластичен држач

Барањето за достапност е успешно испратено.