Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Сет одвртувачи VDE со насаден имбус прифат
Сетот вклучува клучеви со големини од 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, и 13 мм. Овие клучеви се изработени од висококвалитетен материјал, со изолирани рачки што ги прави безбедни за употреба во средини со висок напон до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900.
Клучевите имаат вороноване (антикорозивно) покритие, што обезбедува издржливост и долготрајна употреба. Овој сет е идеален за професионалци кои работат со електрични инсталации и бараат сигурен и висококвалитетен алат
Сет ZEBRA насадни клучеви 1/2', 6-аголни, OK10-32, 17 парч.
ZEBRA сет 6-аголни насадни клучеви 1/2", со крцкалка.
Сет ZEBRA одвртувачи TORX, TX 10-45/8 kom.
ZEBRA – Сет Torx одвртувачи (8 парчиња – TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45)
1 x сет одвртувачи TX, 8 парчиња (TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 и TX45)
Сечило: кружно, мат-хромирано
Врв: TX утичка, Black Point врв
Сет клешти и избивачи ZEBRA во неопрен 8.4.1 18пар
- Компатибилно со сите производи од ORSY системот
- Унифицирана мрежеста димензија
- Привлечен карбон изглед
- Влошка изработена од висококвалитетна пластика со карбон финиш за поголема издржливост, стабилност и лесно чистење.
- Брзо и едноставно пронаоѓање на алатите
- Големините на алатите се јасно означени на влошката.
Неопрен за алат
Неопренот за алат е изработен од висококвалитетен материјал и дизајниран за организирано складирање на алатки. Со модуларен дизајн, овозможува лесно прилагодување на внатрешниот простор за различни алатки и компоненти. Овој неопрен е идеален за користење во работни простории, гаражи и мобилни работни станици, овозможувајќи сигурно и ефикасно складирање и заштита на алатките
Red Stripe насаден вметок 1/4 шлиц
Изработен за примени со голем вртежен момент. Универзална примена: соодветен за многу различни намени. Може да се користи за вртење на завртки со различни големини и кај различни материјали. Лесно може да се маневрира во тесен простор или под невообичаени агли.
Специјален нож за бланкирање
Карактеристики:
Примена: Погоден за бланкирање на кабли со пречник од 8 до 28 mm.
Дизајн: Ергономска рачка за удобен и сигурен стисок при работа.
Безбедност: Опремен со заштитни механизми за спречување на оштетување на проводниците при отстранување на изолацијата.
Сет клешти VDE
Сет Zeger клешта 19-60mm во неопрен, 4 парч.
Комбиниран сет клешти за зегер осигурувачи во неопрен
Red Stripe флексибилен продолжеток 1/4 150mm
Изработен за примени со голем вртежен момент. За примена во ситуации кога навртките и завртките треба да се затегнат или олабават, но пристапот е ограничен или отежнат со стандарден крут продолжеток. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.
Резервен нож за бланкирање за AM 280, 8-28MM
Карактеристики:
Погон: 1 инч
Димензии: 32 mm
Дизајн: Хексагонален, метрички, долг
Материјал: Изработен од висококвалитетен челик, кован и затемнет за зголемена издржливост
Стандарди: Во согласност со DIN 3121/ISO 1174
Игла за обележување, универзална
Карактеристики:
Должина: 235 mm
Материјал: Челична рачка со накатка за подобар стисок
Врвови: Две заменливи челични игли – една права и една свиткана
Дизајн: Ергономска рачка за удобност при користење
Сет ZEBRA одвртувачи Шлиц/PH/TX, во неопрен, 21 парч.
- Компатибилен со сите производи од ORSY системот
- Униформни димензии на мрежата
- Атрактивен карбонски финиш
- Вметок направен од висококвалитетна пластика со карбонски финиш за подобрена робусност, стабилност и лесно чистење
- Брзо и лесно пронаоѓање на правилниот алат
- Големините на алатките се јасно обележани на вметокот.
Крцкалка со зглоб 1/2- 72 заби
Рачка со 72 заби во главата на механизмот од 1/2", со ергономска композитна рачка, која обезбедува удобност при работењето.
Цврст и издржлив рачен, дизајниран за најтешки барања.
Сет насадни клучеви 3/8 со рачка 28 пар.
Рачка со 72 заби во комбинација со зглобен прифат овозможува поголем агол и полесен пристап до завртките.
Изменливата позиција на прифатот на алатот овозможува дополнителна слобода при пристап до завртката. Во сетот е вклучен и адаптер за работа со битови со различни прифати.
Сетот доаѓа во црна метална кутија со неопренска подлога, со јасно дефинирани позиции и налепница со описни карактеристики на секој алат поединечно.
Сет насадни клучеви 3/8 со рачка 21 пар.
Мултифункционален сет 3/8'' со 29 алати и T-рачка
T-рачка со можност за промена на позицијата на прифатот – може да се користи како T-рачка, тресачка или одвртувач.
Зглобната врска помеѓу прифатот и телото овозможува работа под агол, со опција за промена на насоката.
Изменливата позиција на прифатот на алатот овозможува дополнителна слобода на пристап до завртката. Во сетот е вклучен и адаптер за работа со битови со различни прифати.
Сетот доаѓа во црна метална кутија со неопренска подлога, со јасно дефинирани позиции и налепница со описни карактеристики на секој алат поединечно.
Сет насадни клучеви SORT-1/4+3/8+1/2IN-TX-77PCS
Сетот содржи:
• 77 насадници (1/4“ | 3/8“ | 1/2“)