Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Насаден клуч 1/2", XZN, ZEBRA
Троен квадрат со дупка
Дизајн: Краток
Површина: Хромирана
Приклучок: 1/2" квадратен насадник, со жлеб за фат
Врв: Троен квадрат
Одвртувач VDE, PZ, PH, шлиц, ZEBRA
Овој специфичен модел е одвртувач со крстаст PH прифатник, наменет за работа под напон до 1000 V AC или 1500 V DC. Има изолирана и бранирана остритца, што го прави идеален за електрични апликации. Одвртувачот ги исполнува стандардите DIN и IEC за безбедност и квалитет, и е подложен на индивидуално тестирање на напон во водена бања со испитен напон од 10 kV.
Овој тип на алатки е широко користен во електрични и индустриски средини каде што е потребна висока сигурност и прецизност при ракување
Сет окасто-вилушкасти клучеви со крцкалка, ZEBRA
ZEBRA сет окасто вилушкасти клучеви со крцкалка ,OK 8-19.
Клешта за зегер осигурувачи, облик "C"
Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.
Red Stripe рачка 1/2'', 250mm
Робустна конструкција за обезбедување долготрајност, комбинирана со лесна тежина – идеална комбинација што обезбедува сигурност при секоја задача без да го замори корисникот.
ZEBRA аголен имбус одвртувач, OK1/16
Аголен имбус одвртувач, во инчи (цол.) во ZEBRA квалитет.
Гумен чекан
Гумените чекани се идеални за прецизно работење каде што е потребна сила без оштетување на материјалот. Тие се изработени од издржлив гумиран материјал кој овозможува амортизација на ударот, обезбедувајќи заштита на деловите со кои се работи. Погодни се за употреба во градежништво, монтажа, поставување плочки, како и за фино подесување на разни материјали. Ергономската рачка обезбедува удобност и стабилност при користење.
Шублер со завртка 0-150mm, 0.05mm
Лизгачки шублер со завртка, 0-150 мм, 0.05 мм, за мерење на надворешни, внатрешни пречници и длабочина.
Изработен од не'рѓосувачки челик, согласно со DIN 862 стандардот.
Завртка за заклучување за стабилно читање. Ознаките и броевите на скалата се ласерски врежани, јасни и лесно читливи.
ABS заштитна кутија овозможува лесно складирање и спречува физички оштетувања.
Бит PZ3 торзионен L25mm
Торзионната зона овозможува апсорпција на удари и намалување на оптоварувањето, што резултира со подолг работен век на битот. Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење. Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.
Испитувач на напон за возила 6-48V
Карактеристики:
Опсег на мерење: 3–48V DC
Дисплеј: LED индикатори за визуелно прикажување на напонот
Дизајн: Компактен и лесен за ракување, идеален за употреба во автомобилската индустрија
Безбедност: Овозможува брзо и сигурно тестирање на електричните кола во возилата
Клешта секач, Wurth, 2K рачки, 140mm
- Чисто сечење со помал напор благодарение на специјално обработениот прецизен сечивен раб.
- Висококвалитетен челичен алат кој обезбедува долг работен век и прецизност на сечилата.
- Со индукциско калење.
- Целосно полирана површина, заштитена со проѕирен лак.
- Облога на рачки: PVC, двојно потопување.
Red Stripe насаден вметок 1/4 IMBUS
Изработен за примени со голем вртежен момент. Подобро држење за време на инсталацијата и отстранувањето. Висока отпорност на извлекување, подобра од повеќето други единици. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.
Крцкалка 1/2", 108 заба
Крцкало со 108 заби во главата на механизмот и прифат 1/2".
Големиот број на заби и аголот на ротација од само 3,3° овозможуваат прецизна и ефикасна работа во тесни и ограничени простори, каде што рачни со помал број на заби не можат да одговорат на барањата.
Резервен нож (шабер), 16 mm
Ова сечило е дизајнирано за прецизно и ефикасно отстранување на материјали како боја, лепак или нечистотии од различни површини. Изработено е од висококвалитетен челик, обезбедувајќи долготрајност и острина при употреба. Пакувањето содржи 5 парчиња, што овозможува подолготрајна употреба без потреба од честа замена.
Клешта за зегер осигурувачи, облик "B"
Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.
Рефлектор LED Multi Hybrid 40W
LED рефлектор со моќност од 40W и COB технологија, обезбедува светлосен флукс до 4500 лумени. Овој рефлектор може да работи со 240V AC напојување или со полначки Li-Ion батерии од 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, од сериите Wurth M-Cube или Wurth Classic. Со IP54 заштита, е отпорен на вода и прашина, што го прави погоден за употреба на градилишта и на отворено. Лесен и робустен, овозможува висококвалитетно осветлување и стабилност во различни работни услови. Совршен е за професионална употреба, и во затворен и на отворен простор.
ZEBRA одвртувач долг, PH2x300
Овој одвртувач е дизајниран за работа на тешко достапни места благодарение на неговата должина од 300 mm. Сечилото е изработено од хромиран челик со мат завршница, што го прави отпорен на корозија и овозможува долготрајна прецизност.
Врвот на одвртувачот е направен според DIN 5260-PH и ISO 8764-PH стандардите, што обезбедува сигурно и точно вклопување во завртките. Рачката е двокомпонентна, со тврдо јадро и мека, нелизгачка површина, што овозможува удобен и сигурен зафат.
Red Stripe одвртувач 4 аголен прифат 1/4 200mm
Повеќенаменско решение со прифат кој овозможува употреба кај приклучоци со повеќе различни величини во разновидни области на примена.