Ракавици

Популарни артикли од категоријата Ракавици

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Ракавици за заварување, кожни, шпалт W-120

5350050210

Заварувачките заштитни ракавици W-120 се изработени од висококвалитетна спалт кожа, обезбедувајќи издржливост и заштита при заварување и слични работни активности. Овие ракавици се дизајнирани за универзална употреба, со должина од 35 см, што обезбедува дополнителна заштита на подлактицата. Погодни се за лесно заварување, брусење и отстранување на бруси. Не се препорачува употреба во средини контаминирани со масла и масти. Одговараат на стандардите EN 388 и EN 407.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Хемиска ракавица

Ракавици за заштита од хемикалии, произведени од нитрил со памучна постава која обезбедува дополнителна удобност. 100% непропустливи, безбедни за употреба во прехрамбената индустрија. Ромбоидна структура долж целата ракавица. Не содржат силикон. Должина на ракавиците од 33 cm, дебелина од 0,38 mm ± 0,03 mm. Се продаваат во пакување од 12 пара.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.